27インチフルHD(1920×1080)LEDバックライトディスプレイ、IPS178°ワイドビューアングルパネル付き
Adaptive-Sync / FreeSyncテクノロジーによる最大75Hzのリフレッシュレートにより、トレースを排除し、鮮明でクリアなビデオ再生を保証します
USB-Cポートは、1本のケーブルでDisplayPort信号と65Wの電力供給をサポートします
デスクトップスペースを節約するために壁に取り付け可能なVESA
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
ASUS VA27DCP Eye Care液晶ディスプレイは、27インチフルHD (1920 x 1080)解像度、広視野角178°のIPSパネルを搭載しており、シャープで細部まで富んだ、臨場感あふれる映像を提供します。
USB-Cポートは、USB-Cケーブル1本でDisplayPort信号での映像伝送と、65Wの電力供給に対応しています。
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM技術を採用しており、画面のカクつきやチラつきをなくし、シームレスでスムーズなゲームプレイを実現します。
また、TUV Rheinland認定のフリッカーフリー技術、ブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を実現します。
広視野角のIPSパネルにより、垂直面、水平面いずれにおいても178°の視野角を確保、どの角度からでも一貫性のある正確な色で高品質の映像を楽しむことができます。
フレームレス設計により、つなぎ目がほとんど目立たないシームレスなマルチディスプレイ環境を実現。圧倒的な没入感を演出します。
接続できるデバイスの種類が豊富なUSB-C接続対応。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、65Wの電力供給にも対応しています。(DP altモード搭載のUSB-Cデバイスが必要です。)
USB-C経由で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。
Adaptive Sync/FreeSyncTMテクノロジーは、ストレスになる遅延やモーションブラーを軽減することで、画面に表示される情報により早くリアクションがとれるため、滑らかでスムーズなゲームプレイをお楽しみいただけます。
(Adaptive-Sync/FreeSyncTM は48Hz~75Hzのリフレッシュレートで機能します)
本製品にはゲーム用に特化した便利な機能として、GamePlus機能を搭載しています。たとえば、GamePlus機能のAimpointモードでは、画面上に照準を表示することができ、FPSゲームなどをより有利に楽しむことができます。
また、タイマーモードでは画面上にカウントダウンタイマーを表示でき、RTSゲームなどで経過時間を画面で知ることができます。
そのほか、画面のリフレッシュレートを表示できるFPSカウンターモードなど、便利なモードを備えています。本機能はプロゲーマーの意見を元に共同開発され、ゲーマーの皆さんの練習とスキルアップを図るものです。
独自テクノロジーを取り入れることで品質を向上し、鮮やかな本物のビジュアル体験を提供できるようになりました。
Splendidビデオインテリジェンステクノロジーを採用しており、明るさ、コントラスト、シャープネスを強化してビデオや画像を最適化します。
Splendidは従来の「風景」「標準」「シアター」「sRGB」「夜景」に加え、新たに「読書」「暗室」の2つのモードを搭載しています。
また、「ブルーライト軽減」「フリッカーフリー」技術により、長時間の使用による目の負担を軽減しています。
ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。
OSDメニューから簡単にアクセスでき、直感的かつ柔軟にシームレスに調整(0~Max)することが可能です。ASUSのブルーライト軽減機能は、ドイツの第三者調査機関であるTUV Rheinlandの認証を取得しており、安心して使用できます。
液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラつき)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。
本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。また、ASUSのフリッカーフリー技術はTUV Rheinlandの認証を取得しており、その効果が証明されています。
仕様チルト:+23°~-5°、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい
その他グリーンパッケージの実装
付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード
質量(kg)スタンド付き正味重量:5.2、スタンドなしの正味重量:5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:612×432×215、スタンドなしの寸法:612×365×53.9
コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon)
ディスプレイパネルサイズ(インチ):27、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.3114mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):75Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
表示機能トレースフリー技術:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、ゲームビジュアル:搭載、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:フリーシンク、低ブルーライト:搭載、アイケア+テクノロジー:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
I/OポートUSB-C×1、HDMI(v1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:65W
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
・USB4 アドオン カード内の認定 USB4 コントローラー。・デュアル Type-C ポートは最大 20V/3A 60W 急速充電機能をサポート。・40 Gbps の双方向帯域幅で超高速データ転送とビデオ出力を実現。・デュアル USB4 ポート (USB-C) はデイジー チェーンで最大 5 台の USB4 デバイスをサポート。・8K Ultra HD をサポートする DisplayPort 1.4
仕様VGA:Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4 Max resolution support will depend on your VGA source
インターフェースPCIe 4.0×4 interface
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
チップセットasmedia USB4 ASM4242 Controller
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ
質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1
電源(V)AC100-240
消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番MB16AHV
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能
コントラスト比(標準)800:1
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度5ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W
本体寸法(cm)35.8×22.5×1
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
最大表示色約26万色
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター
240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載
スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載
わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン
仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き
従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。
IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。
世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。
3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。
Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。
7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。
USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。
わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。
画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。
前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。
また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5°
付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート
質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060
規格2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95
コントラスト比標準1000:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載
表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載
スピーカー1W×2
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V)
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack
パネル駆動方式IPS
角度調節可
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書
質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込)
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:31.4W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール
コントラスト比3000:1
液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400
画素ピッチ0.233
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(GTG)
視野角(左右:上下)178
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LED
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む)
モニターサイズ27型湾曲型
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書
質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込)
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:50W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロール
コントラスト比3500:1
液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400
画素ピッチ0.272
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(GTG)
視野角(左右:上下)178
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む)
モニターサイズ31.5型湾曲型
最大表示色約10億7370万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書
質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs)
電源(V)100-240
表面処理ノングレア
消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz
寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77)
機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°)
コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大)
液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載
解像度1920×1080
回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°)
基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100
色(本体)ブラック
傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5)
オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし
高さ調節本体調節範囲:0~120mm
高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90
アスペクト比16:9
ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応
走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W
モニターサイズ24.5インチ
パネル駆動方式Fast IPS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24)
上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応
角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
¥29,980
税込¥32,978
78日以内出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。
超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。
キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。
60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。
ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed
付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット
質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6
サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm
表面処理ノングレア
消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm
機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載
コントラスト比1000:1
液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。
I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式IPS
1台
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
ASUS初 SSDケース ROG Strix Arion
仕様Aura system requirement:Windows 10/8 64bit、Speed:10 Gbps、Cable:USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1、Voltage:DC 5V、SSD Compatibility:M.2 M Key PCIe (NVMe) SSD with 2280、2260、2242、2230
付属品Pin Ejector x 1、R-hook x 1、Protective holder x 1、USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1
本体質量(g)98
対応OSWindows 10 / 10 64-bit / 8.1 / 8Mac OS X 10.6 or AboveiOS 13以降
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124.57×47.76×10.85
対応ドライブ:M.2対応
インターフェースUSB 3.2 GEN 2 Type C (Compatible with USB 3.2 GEN 1/ USB 2.0)
接続台数1台
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブルUSBCケーブル電源コードクイックスタートガイド保証書
質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 28.8以下スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
型番VA34VCPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載ASCRテクノロジー搭載TraceFreeテクノロジー搭載QuickFit機能搭載VividPixelテクノロジー搭載GamePlus機能搭載GameVisual機能非対応ブルーライトフィルター搭載HDCP搭載PictureinPicture搭載PicturebyPicture搭載NVIDIAG-SYNC非対応AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載ExtremeLowMotionBlur技術搭載
角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°高さ調節 0~130mm
コントラスト比(標準)3000:1
液晶パネル34型ワイド、バックライト:LED、パネル種類:VA、表面仕様:ノングレア、最大解像度:3440×1440、曲率:1500R、画素ピッチ:0.2318mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:300 cd/m(Typ)、コントラスト比:3000:1(Typ)、応答速度 (グレー→グレー):4ms (GTG)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、ダイナミックディミング:非対応、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-Cx1(DPAltMode&PD65W)DisplayPort1.4×1HDMI(v2.0)x1アナログ入力 非対応USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-ALAN RJ45オーディオ入力 非対応オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックUSBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-ALAN RJ45オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む)
モニターサイズ34型ワイド
パネル駆動方式VA
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
ProArt B650-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作の集中ワークロード向けに設計された先進のマザーボードです。堅牢な電力供給と冷却設計によりAMD Ryzen 7000シリーズ・プロセッサーの性能を引き出し、オンボード2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクター(Quick Charge 4+)、USB-C経由DisplayPortなどの総合接続を備えています。
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポートオーディオ機能-パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー- オーディオカバー- ユニークなデポップサーキット
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプリア USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2ポート(1 x USB Type-C、ディスプレイポートグラフィック出力と共有)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2x2コネクタ(最大60W PD / QC4+のUSB Type-Cをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-FiM.2 スロットのみ (キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)4 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。スロットM.2_3 PCIEX16_3と帯域幅を共有します。PCIEX16_3 が PCIe x4 モードで実行されると、M.2_3は無効になります。
内蔵グラフィックス1×HDMIポート1×USBタイプCポートは、ディスプレイポート出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。DisplayPort 解像度のサポートは、グラフィックカードの解像度によって異なります。
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
パッケージサイズ(mm)610×412×193
型番VA24ECPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
回転方向縦回転(ピボット):左右回り90°
コントラスト比1000:1(typ.)
画素ピッチ0.2745mm
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
スピーカー2W×2
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大75
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット
角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
¥27,980
税込¥30,778
78日以内出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°
付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書
質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
型番BE248CFN
寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー
角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°
コントラスト比1500:1(最大3000:1)
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(上下左右)178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2Wx2
セキュリティケンジントンセキュリティースロット
高さ調整範囲(mm)0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式LED
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:10
ダイナミックレンジHDR
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥35,980
税込¥39,578
72日以内出荷
31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。DCI-P3 カバー率 98% の広い色域。96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性。デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standUSB-C cable保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 : 26.22W以下スタンバイ時 : 0.5W以下
本体質量(kg)14.2(パッケージ込)
型番(製品)PA329CRV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : 搭載Picture by Picture : 搭載NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync Extreme Low Motion Blur技術 : -
コントラスト比1000:1
液晶パネル31.5型ワイド
画素ピッチ0.182mm
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
オーディオ機能Speaker : あり(2Wx2)
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(5 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む)
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/ PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約10億7370万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz
本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)
型番(製品)PA248CRV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync
コントラスト比1000:1
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
最大解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥43,980
税込¥48,378
63日以内出荷
27 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。99% DCI-P3 および 99% Adobe RGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書
質量(kg)約5.78
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 26.14W以下スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)約8.69(パッケージ込)
型番(製品)PA279CRV
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー -GamePlus機能 -GameVisual機能 -ブルーライトフィルター 搭載HDCP 搭載Picture in Picture 搭載Picture by Picture 搭載NVIDIA G-SYNC -AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-SyncExtreme Low Motion Blur技術 -
コントラスト比1000:1
液晶パネル27型ワイド
画素ピッチ0.155mm
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(4 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.22×(408.11~538.11)×215.00(スタンド含む)
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 -USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 -オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C x 1(DP Altモード)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v2.0) x 2USBハブ : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSBハブ : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-Cイヤホンジャック : ありUSB-C電力供給 : 96W
パネル駆動方式IPS
最大表示色約10億7370万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書
質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync
調整範囲(mm)高さ:0~130
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°
コントラスト比1000:1
液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W x2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
仕様HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400
付属品HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書
寸法(mm)539.7×390.41×205.01
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ23.8型ワイド
Webカメラ無し
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー搭載
角度調節可
1台
¥29,280
税込¥32,208
5日以内出荷
解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書
質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs)
電源(V)100-240
消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz
範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし
対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載
機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー
コントラスト比1500000:1(標準)
液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載
最大解像度3840×2160
保証期間3年(パネルの焼き付き含む)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9(99%)
走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり
本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む)
パネル駆動方式WOLED
対応VESA規格100×100mm
1台
¥229,800
税込¥252,780
72日以内出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット
質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
調整範囲(mm)高さ:0~180
角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.248
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100
スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
1台
¥47,980
税込¥52,778
78日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11
オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal Supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、 The PCIE×16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIE×16(G4) will be disabled when M.2_3 runs、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 series processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 series processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 series processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書
質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100-240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W
本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む)
モニターサイズ15.6ワイド
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35°
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78
消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16AHG
寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度3ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)300(typ)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥47,980
税込¥52,778
78日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11(22H2 & later)
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・ 最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・ 高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 7 ports):2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス2 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、Flexible M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージSupports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード
質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)
電源(V)100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5
表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)
機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ
角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90
コントラスト比1500:1(typ)
液晶パネル27インチ
最大解像度5120×2880
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W×2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100×100mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
62日以内出荷
・AMD AM5 ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ M.2 PCIe 5.0、Realtek 2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB4対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重なルーティング、さらにグランドレイヤーの最適化によりシグナルインテグリティを維持し、メモリのオーバークロックを改善。・包括的な冷却: VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダー、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期可能。・ASUS Control Center Express (ACCE)によるITエンドポイント管理の容易化
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ背面 USB(合計 8 ポート) 4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C) 2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A) 2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A) フロント USB (合計 7 ポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします 2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート
Wi-Fi垂直 M.2 スロットのみ(キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)AMD B650 チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36
機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3
OSWindows 11/Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort
フォームファクタATX
イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
対応ソフトウェアASUS Exclusive Software
USBRear USB(Total 6 ports)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 12 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます。高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減。VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現。オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています
付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書
質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2
消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応
コントラスト比1500000:1
液晶パネルパネルサイズ、31.5型ウルトラワイド・バックライト、OLED・パネル種類、OLED・曲率、-・画素ピッチ、0.182mm・視野角、水平178°/垂直178°・最大輝度、450cd/m(HDRon)・応答速度、0.03ms(GTG)・最大表示色、約1億737万・広色域対応、ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange)、搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
調節範囲(mm)高さ:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1
本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む)
上下角度調節チルト:上20°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
¥199,800
税込¥219,780
78日以内出荷
・超高速接続: PCIe 5.0 x16 スロット、背面 USB 10Gbps Type-C 、フロントUSB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 M.2 ×1、PCIe 4.0 M.2 ×2。・堅牢な電源および熱設計:大型VRMヒートシンクを備えた8(60A)+2(60A)パワーステージ、8+4 PIN ProCoolコネクタ、TUF Chokes、TUF コンデンサー。・DIYフレンドリー:TUF Protection、M.2 Qラッチ、BIOS FLASHBACK、Q-LED。・インテリジェントコントロール:PBO の強化、Power saving、UEFI BIOS。・オンラインゲームに最適:WiFi 6E、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)338×273×68
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、Enhanced DRAM Overcurrent Protection、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Aura RGB header(s)、Addressable Gen 2 header(s)
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 5Gbps port(s)(3 × Type-A)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header(s)support(s)2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 header(s)support(s)4 additional USB 2.0 ports
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B650 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports 、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、 Specifications vary by CPUtype
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Supports ma×. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、Two-Way AI Noise Cancellation、AI Suite 3、TurboV EVO、DIGI+ VRM、PC Cleaner、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、MyAsus、Norton Anti-virus software (Free Trial version)、WinRAR、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:14(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リアThunderbolt 4 USB Type-C 、フロントUSB Type-C (10GB)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:Q-Antenna、M.2 Qラッチ、プリマウントされた I/O シールド、Q-リリース、Q-LED Core、BIOS FlashBack。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11(22H2 & later)
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C) 、1 × USB 10Gbps port(1 × Type-A)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 9 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、ASUS CPU-Z、TurboV Core、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5
消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16QHG
寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.135mm
最大解像度2560×1600
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥69,980
税込¥76,978
78日以内出荷
・超高速接続: 背面 USB3.1 Gen2 Type-C 、フロントUSB3.1 Gen2 Type-C、PCIe 5.0 M.2 ×1、PCIe 4.0 M.2 ×1。・堅牢な電源および熱設計:大型VRMヒートシンクを備えた8(60A)+2(60A)+1パワーステージ、8+4 PIN ProCoolコネクタ、TUF Chokes、TUF コンデンサー。・DIYフレンドリー:TUF Protection、M.2 Qラッチ、BIOS FLASHBACK、Q-LED、Safeslot Core+、SafeDIMM、ステンレススチール製背面 I/O パネル。・インテリジェントコントロール:PBO の強化、Power saving、UEFI BIOS。・オンラインゲームに最適:WiFi 6、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減
その他WOL by PME, PXE
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB (Total 8 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 (10G) ports (1 x Type-A + 1 x USB Type-C)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) connector (supports USB Type-C)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
Wi-FiWi-Fi 61x1 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.Wi-Fi 61x1 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.
ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)AMD B650 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. Specifications vary by CPU types.Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD B650 Chipset4 x SATA 6Gb/s portsAMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
内蔵グラフィックス2 x DisplayPort1 x HDMITM port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb EthernetTUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 2+- Power Saving- Two-Way AI Noise CancelationAI Suite 3- TurboV EVO- DIGI+ VRM- PC CleanerTUF GAMING CPU-ZDTS Audio ProcessingMyASUSNorton 360 for Gamers(60 Days Free Trial)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。