オフィスサプライ :「usbメモリ 保管ケース」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W (i7-1360P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i7 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Years 使用CPUインテル Core i7-1360P プロセッサー (TDP28W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5G イーサネット、インテル i226 Foxville ギガビット イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

Arena Canyon 。CPU:RPL-P 28W (i5-1340P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated (Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×108●Product Description:Arena Canyon i5 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Years 使用CPUインテル Core i5-1340P プロセッサー (TDP28W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5G イーサネット、インテル i226 Foxville ギガビット イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps: i226-V
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

Arena Canyon 。CPU:RPL-P 28W (i5-1340P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i5 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Year 使用CPUインテル Core i5-1340P プロセッサー (TDP28W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiAX211.NGWG.NV ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps: i226-V
1台
85,980 税込94,578
78日以内出荷

Arena Canyon 。CPU:RPL-P 28W (i7-1360P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated (Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×108●Product Description:Arena Canyon i7 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Year 使用CPUインテル Core i7-1360P プロセッサー (TDP28W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM):NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB):SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント 寸法(mm)174×108×25.9H (内部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル プロセッサー N50 (TDP 6W) 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ65W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(内蔵アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
45,980 税込50,578
63日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル Atom x7211Eプロセッサー 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:Intel UHD Graphics Technology 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル Atom x7425Eプロセッサー 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷