13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。 造形が容易で耐薬品性があり、非常に硬い造形物を出力することができます。 光沢のある滑らかでクリアな質感で加工次第で透明度も上げることが可能です。
ナチュラル(透明) 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性高強度、耐薬品性、高透明・高光沢、造形安定性
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750g
HiPSは耐衝撃性ポリスチレン (High Impact Polystyrene)の略で主にABSのサポート材として使用されます。 PVAといった水溶性サポートとは異なり、溶剤であるD-リモネンを使用して溶かすサポート材になります。 ABS以外ではPCやPET CF15などのサポートにも使用が可能です。 またHiPSは造形安定性が高く、耐衝撃性に加えて塗装・研磨性も高いことから単体での造形にも優れております。
ナチュラル 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性サポート及びメイン材料としての造形安定性、良好な耐衝撃性、高い寸法安定性、ABSフィラメント対応、溶解速度が速い
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL 94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています。
ブラック 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性難燃性、靭性、耐熱性、耐衝撃性、後加工性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラル 質量(g)750 サイズ(mm)1.75
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
グレー 質量(g)750 サイズ(mm)1.75
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質PET 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質TPU サイズ直径199mm、厚み53mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ブラック 質量(g)750 サイズ(mm)1.75
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラルホワイト 質量(g)750 サイズ(mm)1.75
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ブラック 質量(g)750 サイズ(mm)1.75
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
15,980 税込17,578
欠品中

BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kg
316LメタルフィラメントはFDM方式で金属の造形を可能にしたフィラメントです。 ステンレス80%とポリマー20%の混合でできており、脱脂・焼結のプロセスを経ることでステンレス316Lグレードの造形が可能になります。 ※脱脂・焼結の工程を行わないと316Lグレードの強度・硬度を得ることはできません。
質量(kg)3 ブラック 径(Φmm)1.75 特性高強度、耐食性、延性・靭性に優れる
1巻
81,980 税込90,178
7日以内出荷

BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP Natural Filament-1.75mm-700g
PP(ポリプロピレン)フィラメントは低密度で高弾性、耐疲労性、耐薬品性、絶縁性を備えています。 層接着性が非常に高く、形状次第で水漏れのしない造形物を仕上げることが可能です。 フィラメントの吸湿性も低く劣化に強いフィラメントです。 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシートが必須になります。
ナチュラル 質量(g)700 径(Φmm)1.75 特性無色透明、低密度・高弾性・耐薬品性・絶縁性、高い層密着性、低吸湿性
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング