絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(332)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,678)
- LEPLUS NEXT(779)
- StarTech.com(1,799)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,179)
- エスコ(942)
- エレコム(2,067)
- オーム電機(968)
- コクヨ(2,341)
- サクラクレパス(951)
- サンワサプライ(2,698)
- シヤチハタ(916)
- トリニティ(851)
- ナカバヤシ(2,008)
- ナリカ(3,029)
- マルアイ(957)
- メディアカバーマーケット(39,634)
- レイ・アウト(1,352)
- 呉竹(878)
- 永岡書店(1,068)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)








インシュロックタイ カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥789~税込¥868~1袋(100本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。トラスコ品番592-6546色黒最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
グリップタイ(ロールタイプ)5M
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,098税込¥2,3081巻4日以内出荷柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55色黒最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5
インシュロックタイ カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)翌々日出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。用途電線束の分類・区別に。