オフィスサプライ :「バックアップ用電池」の検索結果
デジタル表示色35色選定できるクロック
用途店頭ディスプレイ等に
機能電波受信/日付表示/ダブルアラーム/カラー文字表示(35色)/明るさ切替3段階
表示方式アナログ
寸法(mm)176×82×38
種別電波時計
材質ABS樹脂
質量(g)215
電源ACアダプター・バックアップ用電池CR2032個×1個付属
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
置くだけでスマホを充電できるクロック。
コードの抜き差しの手間が無く、かんたんに素早く充電できます。
充電+アラームでベットサイドでの使用にぴったり!
ワイヤレスとUSB充電で同時に2つの機器を充電できます。
材質ABS
寸法(mm)90×165×50
質量(g)233
出力Qi:5V1A、USB:5V1A
電源ACアダプター、単3電池×2本(バックアップ)
入力5V 2.5A
機能ワイヤレス充電、時刻+日付、USB充電、5つのアラーム、スヌーズ、画面明るさ切替
各種認証Qi
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。