オフィスサプライ :「時計 液晶」の検索結果
USBポートでスマートフォンを充電しながら除菌できます。Phoshは安全にご使用できます。火、水、化学薬品ではなく紫外線を使用するので物質に一切のダメージを与えません。また、カバーを閉めた時のみ紫外線が照射されるので、誤って開けてしまっても紫外線はオフになるので安心です。毎日頻繁に触るスマートウォッチ、イヤホンだけでなく、ジュエリー、カギなども除菌できます。
仕様UV波長:253.7mm、UVバルブ数:3個
材質ABS樹脂
寸法(mm)133×215×84
質量(g)595
出力USB:5V/1A
電源ACアダプター
入力5V/2.5A
機能クオーツ、USB充電、液晶明るさ切替(4段階)、アラーム、スヌーズ、日付表示、12/24時間制表示、UV除菌、除菌終了アラーム(ON/OFF切替可)、除菌カウントダウン、除菌自動終了(30分)
最大消費電力(W)12.5
寿命UVバルブ:13000時間
ケーブル長(mm)約187
関連資料(3.1MB)
内寸(cm)UVボックス:9.3×16.7×1.6
1台
¥10,000
税込¥11,000
5日以内出荷
ダニ、カビ、熱中症などの各種注意報表示機能付きの大画面ダブルアラーム電波時計です。現在の室内状態を液晶下部に表示。温湿度表示と併せて室内環境の管理に便利な機能です。大きな液晶画面で見やすく、2つの時刻のアラームを設定できるので二度寝予防用や夜勤の出勤時刻など、便利に設定してご使用いただけます。
材質ABS樹脂
質量(g)243
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×180×45
機能ダブルアラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、快適&各種注意報表示、バックライト(グリーン)
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
約10秒間好きな音源を録音できるレコーダー機能搭載。録音した音源をアラーム音にセットできるので、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームが作れます。遠く離れた両親へのプレゼント、送別会や退職祝いなどの贈り物にもおすすめ。時計・カレンダー・温度の3つを表示する液晶画面付き。寝室・リビング・玄関など目につきやすい場所に飾っておけます。横サイズの写真やポストカードを入れることができ、マグネットで簡単に差し替えが可能です。
材質ABS樹脂
質量(g)245
電源単4乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×150×27
表示方式デジタル
寸法(縦×横)(mm)写真:100×150
機能クオーツ、日時表示、温度表示、アラーム(スヌーズ)
録音時間レコーダー:約10秒間(10秒間アラーム音に設定可能)
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。
材質ABS樹脂
質量(g)128
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31
表示方式デジタル
機能バックライト(5秒間)
アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける
電波時計○
ライト機能バックライト(5秒間)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。
材質ABS樹脂
質量(g)326
電源単3乾電池×3(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21
表示方式デジタル
機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用
電波時計○
12/24表示切替○
トラベル用としても大活躍のコンパクトな電波クロック
機能電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示、バックライト、曜日表示、液晶表示切替機能(日付orアラーム時刻表示,曜日or温度表示)
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×75×25
材質ABS樹脂
質量(g)73
使用電池単4×2(付)
スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。
質量(g)575
電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105
振動2段階
音量(dB)最大100
直径×高さ(mm)シェイカー:100×35
アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替
充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)
音量調節3段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。