オフィスサプライ :「データ用CD-R」の検索結果
進化したオールインワン。ライブの最前列にいるような臨場感。ダイナミックな音質。左右の2WAYシステムスピーカーは、上部に高音域に特化したツィーターと下部に中低音域に特化したウーファーを配置。さらに底部にはスーパーウーファーを搭載し、全音域をカバーしたキメ細かい音質を実現。あらゆる音楽ソースに対応。CDやラジオ、USB音源だけでなく、新たにBluetooth機能を搭載したことで、スマートフォン等の音源もワイヤレスで迫力満点に楽しめます。スタイリッシュなデザイン。重厚なアルミボディー&表面加工は美しいヘアライン仕上げと細部までこだわり、インテリアオーディオとしてもおすすめ。本体前面にはオシャレな赤色LEDによるデジタル表示。CDをサイドから出し入れするスロットイン方式を採用し、奥行き14.8cmと薄型設計。かんたん操作。前モデルから好評であった天面操作ボタン配置を採用。
仕様●CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW●与干渉距離:80m●再生可能音楽データ:MP3、WMA(最大999曲/USB1.1対応)(データ作成方法によりMP3、WMAでも再生されない場合があります)●実用最大出力:10W(右チャンネル)、10W(左チャンネル)、20W(スーパーウーファー)●無線周波数:2.4GHz帯
付属品電源コード、リモコン、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)50(待機時5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×148×360※突起部含まず
受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz/AM522~1710kHz
Bluetooth5
変調方式FHSS
対応プロファイルA2DP 1.3、AVRCP 1.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)8.6
消費電力(W)30(待機時2.8)
定格AC100V50/60Hz
最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。