UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒
SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDXCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適。
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒。
SDスピードクラス:Class10。
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDHCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類SDXCカード
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s
書込速度(MB/s)80
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ
種類マイクロSDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s
書込速度(MB/s)80
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
1枚
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。