オフィスサプライ :「ddr4-2400」の検索結果
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
SPD対応
ピン数(ピン)288
電圧(V)1.2
形状288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシーCL17
保証期間無期限保証
メモリークロック2400
準拠規格JEDEC
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ノートPC用メモリモジュール。260Pin DDR4-2400 PC4-19200に対応。低電圧タイプのメモリーです。
1.2Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL17
形状(メモリモジュール)260Pin UDIMM non-ECC
電圧(V)1.2
周波数(MHz)2400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。