オフィスサプライ :「sedia ファイル」の検索結果
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ)
CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート
SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠
環境に配慮したRoHS指令対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.6
備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います
湿度範囲8%~95%(結露なきこと)
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
動作電圧2.7V~3.6V
RoHS指令(10物質対応)対応
読込速度40MB/s
SDスピードクラスCLASS10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。