2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070 質量(kg)約1.7(製品のみ) 電源充電式 消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力) 充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX 充電出力電源(V)DC9.4/0.32A 使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah 充電時間(時間)約5 連続使用時間(分)10 コード長さ(m)アダプター:約1.8 スイッチスライド(ON/OFF) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.5 仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能) 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイパースティック型クリーナー ツインバード 動画あり
すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。 2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。 布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。 簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。 紙パック不要のサイクロンで経済的です。
集塵容量(L)約0.5 吸込仕事率(W)40 電源コード(m)約5.0 質量(kg)約1.8 仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚 消費電力(W)240 電源AC100V 50/60Hz 表示スライド( ON / OFF ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050 集塵方式サイクロン式
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)