オフィスサプライ :「加熱器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg)約9 ブラック 出力(W)1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー赤外線センサー 電源コード(m)約1.4 モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm)約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年)58.2 省エネ基準達成率(%)103 設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

本格的なせいろ蒸しの仕上がりを再現、幅広いスチーム温度にも対応。独自技術「上下で包むWスチーム」搭載。。独自技術「上下で包むWスチーム」で仕上がり抜群。 上下から包み込むように蒸気で均一に蒸しあげる、せいろ蒸しの仕組みからヒントを得た独自のWスチームを新たに開発することで、これまでにないおいしさを実現しました。。せいろ蒸しを再現した本格スチーム。 スチームの当たり方を見直し、蒸し器の中で蒸気に挟まれ食材がふっくら仕上がる状態を再現。。低温調理も簡単に。幅広いスチーム温度。 上下から包み込むように蒸気で均一に加熱することで、パサつきのない食感を実現。ボタンひとつで、低温調理器で作ったような、しっとりと蒸しあがった素材の味が楽しめます。 1.Wスチームで低温調理も気軽に。 Wスチームで均一に加熱することで低温調理もしっとりと仕上がる。 2.クラス(26L未満)唯一※1の温度設定機。 自動メニューが設定されていたことによって広がらなかった調理のレパートリーも、65℃~100℃※2の幅広いスチーム温度設定により食材に合わせて調理可能に。 ※1 2021年10月現在。国内スチームオーブンレンジにおいて。ツインバード調べ。 ※2 低温調理は65℃~85℃です。。暮らしになじむタイムレスなデザイン。 機能を絞り、操作パネルもシンプルに、迷わずかんたん調理。普段の暮らしの中で、気軽に美味しい料理が楽しめる、ミニマルで使いやすいデザインです。 1.家電の本質を追求したデザイン。 使う人の”快適さ”に寄り添った結果、本当に必要な機能のみを搭載した「シンプル」さを追求。 2.メニューが多くて複雑だった操作が簡単に。 製品付属のレシピを見ないと使えなかった調理メニューを最低限のボタンに絞ったミニマルな デザインに。親水性のコーティングを施すことで庫内壁面の水滴が残りにくく、お手入れも楽に。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング