右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き
1ボタン1メニューのシンプル操作
大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶
回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W)レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900
電源周波数(Hz)50/60
質量(kg)約15
色ホワイト
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×470×360
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色ブラック
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)600
電源コード(m)1.4
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー10分
庫内容量(L)20
出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
待機時消費電力(W)2.6/年
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シンプルで操作カンタン。新生活に最適な電子レンジ。文字が明るく光って見やすさ抜群。庫内を広々使えるフラットタイプで大きな弁当もOK。操作の軽いマイコン式。
用途あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
質量(kg)13.5
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)90/1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×385×275(ハンドル含む)
有効寸法(mm)庫内:320×330×185
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。