オフィスサプライ :「デジカメ耐衝撃」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。