空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 。背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
仕様エフェクト:8種類搭載
付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。)
長さ(mm)580(使用時)
幅(mm)90(使用時)
質量(g)220
消費電力(W)最大12
色温度(K)2500-6500
充電時間(分)約90
マグネット背面:3カ所
明るさ0-100%
LED使用数(個)192
定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力
発光時間(分)持続:約55(最大光度)
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。