1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート 質量(kg)1.9(スタンドを除く) 消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285 対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続 読取(mm)可能範囲:344.16×193.59 分解能(mm)読取:最高0.005 液晶サイズ15.6型 コントラスト比1000:1 (標準値) 画素ピッチ0.17925×0.17925mm 表示色最大:1677万色(8bit) 解像度最大表示:1920×1080 (Full HD) 使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと) 視野角水平176°/垂直176°(標準値) ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大) 応答速度25ms(標準値) 設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時) 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz) アスペクト比16:9 読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式) 最大輝度(cd/m2)210(標準値) 筆圧レベル8192レベル
1台
92,980 税込102,278
当日出荷