オフィスサプライ :「デジカメ 安い」の検索結果
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)101(付属品、充電池含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズf=3.37mmF2.2
有効画素数約800万画素
機能手振れ軽減機能:電子式
ズームデジタル4倍
焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター2.8型IPS
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー1/3.2型CMOS
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約100×62×32
色ブラック
質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-40
レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8
有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素
ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍
焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm
外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4
液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M
動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約94×58×23
質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)
形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L
レンズf=3.54mm F2.0
有効画素数約500万画素
ズームデジタル8倍
焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)
撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞
液晶モニター2.4型 IPS
入出力ポート:USB2.0
静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M
動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps
イメージセンサー1/4型 CMOS
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。