オフィスサプライ :「指向性マイク」の検索結果
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書
寸法(mm)約126×59×63
質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、
電源リチウムイオン充電池 NP-FV5
レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7
有効画素数約846万画素
ズーム(光学/デジタル)光学3倍
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)
外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4
液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)
画質4K
ポート入出力:USB2.0 Type-C
カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M
ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。