1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。
それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。
接続台数2
ディスプレイミニD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB・PS/2
付属品KVMケーブル(1.2m)×2
切替方式プッシュボタン、ホットキー、USBマウス
本体質量(g)470
対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外)
定格入力電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×76×43(本体のみ・突起部含まず)
インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~2台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1
解像度最大2048×1536
環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
最大消費電流(A)0.264
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。