造形品のゆがみを大幅に低減し、安定した仕上がりが人気のPLA素材。
植物成分由来のPLAフィラメントは土中で分解されるため環境への影響が少ないほか、比較的低い温度での印刷によって造形品のゆがみを大幅に低減し、素晴らしい質感があなたの作品により輝きを与えます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質PLAフィラメント
色シルバー
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 215(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
アズワン品番64-4372-39
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75
質量(g)600(フィラメント)
温度(℃)(エクストラーダ)210
質量(kg)1(パッケージ含む)
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75
タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)600
高硬度が求められる造形に最適。
高硬度の材料なので、一般レジンで変形しやすい薄いパーティションなどのサンプルの出力に適しています。
用途光造形3Dプリンター用レジン
色クリア
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 x 80 x 155
アズワン品番64-4372-48
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
耐衝撃性を必要とする造形物に最適。
フレキシブルレジンは、柔軟で弾力を備わってる性質なので、ソールなど衝撃を吸収する機能が必要なものに向いています。
耐衝撃性を必要とする造形物に最適です。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 x 80 x 155
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥20,878
¥18,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。