オフィスサプライ :「エアシール」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約400(本体のみ) 対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず) HDD3.5インチ、2.5インチ
1台
5,098 税込5,608
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ5個入り 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×5)、コネクタガード(×5)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×20)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×20)、インデックスシール(×5)、ユーザーズマニュアル 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約400(1個あたり) 対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(1個あたり) HDD3.5インチ、2.5インチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル 複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 HDDへのアクセスがわかるLED搭載 HDD交換を安全におこなえるトレイ式 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付 3.5インチ/2.5インチ両対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 複数台のパソコンでデータを共有
HDD3.5インチ、2.5インチ 対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます 対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要) インターフェースSATA コネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD 転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値) ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置 電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給) 消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず) 材質ABS樹脂、アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず) 質量(g)約710(本体のみ) セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)