オフィスサプライ :「換気 口 ファン」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大合計出力300W、スマホ、タブレット、iPadなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ
セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書
材質SPCC
質量(g)約3300
スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ
最大出力(W)(理論値)10ポート合計300、1ポートあたり[USB Type-C]30、[USB Type-A]18
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46
定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。
LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了
ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載
USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート
定格入力AC100-240V 4.5A 50/60Hz
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
最大合計出力450W、Chromebook、モバイルPCなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ
セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書
材質SPCC
質量(g)約3500
スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ
最大出力(W)(理論値)10ポート合計450、1ポートあたり[USB Type-C]45、[USB Type-A]27
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、パソコンなどUSB充電対応の機器
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46
定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。
LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了
ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載
USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート
定格入力AC100-240V 7A 50/60Hz
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。