オフィスサプライ :「4K ディスプレイ」の検索結果
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有
UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応
HDMIオーディオ対応
WindowsとMacの混在可能
本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替
選択中のパソコンがわかるLEDを搭載
Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。
質量(g)約250(本体のみ)
切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。
電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)
対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず)
消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)
対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A)
最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit)
ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応)
表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時
アズワン品番64-8072-15
接続台数PC:2台
作動音(dB)切替音:なし(静音)
キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル
対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
材質筐体:アルミ、プラスチック
質量(g)約45
電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)
ケーブル長(m)推奨:5以下
内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20
対象コネクタPC接続:USB Type-C
解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
ケーブル長(cm)約20
インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート
ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
2台のパソコンで、1組のUSBキーボード/マウスと、2台の4K ディスプレイを共有
キーボード・ディスプレイ・マウスを2台のパソコンで切り替えて快適操作
4Kデュアルディスプレイを同時切替
ボタンを押すだけの簡単切替
HDMIオーディオに対応
ワイヤレスキーボード・マウスにも対応
便利なUSB2.0ポートを搭載
パソコンからのUSBバスパワーで動作
手元に置いても邪魔にならないコンパクト設計
仕様HDCP1.4対応(※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えると、コンテンツの再生は停止します。)、切替音:なし(静音仕様)
セット内容製品本体、HDMIケーブル(約150cm)×4、USBケーブル(約150cm)×2、給電用Micro USBケーブル(約120cm)×1、ゴム足×4、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
対象パソコン【OS】Windows PC:Windows 11、10、8.1Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)(※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。※各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください。)
材質筐体:メタル
質量(g)約290
切替方式本体ボタン、ホットキー切替([Ctrl][Ctrl]+1/2) ※Windowsのみ対応 ※ホットキーの変更はできません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約75×130×35
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) ※電源が不足する場合は、付属の給電用Micro USBケーブルをご使用ください。
消費電流(mA)最大700(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
最大解像度3840×2160@30Hz / 4096×2160@24Hz
ディスプレイ対応:HDMIコネクタを装備したディスプレイ
動作環境温度:0~45℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
LEDPower(赤)/点灯:電源ON時、消灯:電源OFF時、選択ポート(青)/点灯:ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、消灯:ポート非選択時
コネクタ【接続】PC1・PC2:USB(Standard B)×2、HDMI(Standard Type A)×2 ※添付ケーブルでパソコンと接続、ディスプレイ:HDMI(Standard Type A)×2、キーボード:USB Type-A×1、マウス:USB Type-A×1、USB2.0:USB Type-A x2/電源供給:各ポート最大200mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。
接続台数PC:2台
USBタイプ対応:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器(USB2.0転送となります)
キーボード/マウス対応:USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時
セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質メタル
質量(g)約380
切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)
対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
電源電圧(V)DC+5
動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
接続台数4
消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1つの映像信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色Deep Color、 xvYcc、RGB
音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23
質量(g)約230
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約16(本体のみ)
電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1
アズワン品番64-8072-12
総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで
消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1つの映像信号を2つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色Deep Color、 xvYcc、RGB
音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19
質量(g)約160
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
4K 対応 HDMIオーディオ分離器
音声出力はHDMI、光デジタル、アナログの3系統
テレビからの音声をアンプへ出力「ARC」に対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
HDCP2.2、DeepColor、HDR10に対応
切替は1ボタンの簡単操作
出力モードが一目でわかる便利なモードLED搭載
PS4(TM)など人気のゲーム機やSTBにも対応
入力対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
出力対応機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ(4K、HDR10、HDCP対応)
セット内容RS-HD2HDA-4K本体、ACアダプター(5V 1A)、 ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
質量(g)約260(本体のみ)
出力HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ(4K、HDR10、HDCP対応)(対応機器)
外形寸法約130(W)x75(D)x18(H)mm(突起部含まず)
コネクタ形状接続:【入力】HDMI タイプA×1、【出力】HDMI タイプA×2 Out1は映像/音声、Out2は音声のみ、光デジタル(S/PDIF 角型)×1、アナログ(3.5mmステレオミニ)×1(ARCの音声は光デジタルから出力されます)
入力HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン(対応機器)
対応HDCP 2.2/1.4準拠
対応フォーマットオーディオ:【HDMI出力】Out1/Out2 LPCM 2CH, 5.1CH, 7.1CH、Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos、 DTS5.1, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X【外部音声出力】 光デジタル LPCM 2CH、Dolby Digital、DTS5.1、【外部音声出力】 アナログ LPCM 2ch
対応解像度3840×2160p (60/50/30/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60Hz/50Hz/30Hz/24Hz)、1280×720p (60Hz/50Hz)
使用帯域ビデオ:18Gbps(最大)
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。
4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能
送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用
LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長
HDCP2.2、CEC対応
HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision)
スクリューロック付きACアダプター標準添付。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書
質量(g)約350(本体のみ)
電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示
コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1
信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号
アズワン品番64-8072-13
最大延長(m)100
総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m
消費電流Typ.480mA
HDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1
ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替え
LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯
ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21
質量(g)約370
材質メタル
セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器
同じ映像をディスプレイに同時出力
4K映像をフルHDへダウンスケールして出力
光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ
分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠
電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード
対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18
質量(g)約60
材質ABS樹脂
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.620
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途USB Type-Aポートを3基搭載。高速ギガビット対応のLANポート搭載。HDMIポート搭載。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。ウルトラワイドモニターに対応。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ。配線しやすいロングケーブル
仕様<PDポート>【インターフェイス】USB Type-Cポート(PD入力ポート)【PD入力】最大100W(PD3.0対応)
セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書
材質アルミ / プラスチック
質量(g)約85
電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16
対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhone
動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)
コネクタUSB Type-C/USB3.2 Gen1(5Gbps)
HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応
USB【インターフェイス】USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。
LAN【インターフェイス】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)【伝送速度(理論値)】10/100/1000Mbps【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
5台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応
インターフェイス入力 HDMIタイプA ×5、出力 HDMIタイプA ×1
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18
質量(g)約60
材質ABS樹脂
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.620
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
特価
¥5,515
税込¥6,067
当日出荷
本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約185(本体のみ)
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ
ケーブル長(m)入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
材質(ケース)メタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから給電)
消費電流(mA)Max. 350
ディスプレイHDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと)
LEDPOWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ
動作モードA:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード
コネクタ入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
帯域幅(Gbps)18(6/1レーン)
クロック周波数最大ピクセルクロック:600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
カスケード対応、3つの動作モードを搭載した1入力2出力HDMI分配器
用途同じ映像を2つのディスプレイに同時出力
分配利用例(1) テレビ売り場、イベント会場で活用
分配利用例(2) 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例(3) 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例(4) ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
3種類の動作モード搭載
最大3段のカスケード接続に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
Dolby Atmos(R)など最新オーディオフォーマットに対応
Nintendo Switch(R) PS5(R)等、最新のゲーム機にも対応
CEC対応で連動操作が可能(OUT1のみ)
電源は安心のスクリューロック式を採用
仕様【ビデオアンプ帯域】18Gbps【POWER LED】HDMI信号出力時に青色に点灯、HDMI信号未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【OUT LED】HDMI信号出力状態に青色に点灯、HDMI信号出力未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【推奨ケーブル長】入力/出力ともに5mまで(計10m) ※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約185
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 ※CEC対応はOUTPUT1のみ。
消費電流(mA)Max.350
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード、[モードC]固定出力モード
コネクタ(接続)[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×2
クロック周波数(ピクセル)600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
オーディオ(対応フォーマット)Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用
4K/120fpsの高フレームレートにも対応
PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
USB電源ケーブルとACアダプター標準添付
切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え
サビに強い金メッキコネクタを採用
設置しやすいコンパクト設計
ポート数2
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1
LEDポート選択時、青色に点灯
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13
質量(g)約60
材質メタル
セット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様ピクセルクロック:2376MHz
最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)
適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
ピクセルクロック:2376MHz
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 外部音声出力付 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1、外部音声出力機能付き
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
対応フォーマット【オーディオ】HDMI出力:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、外部音声出力(デジタル):Dolby Digital 5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM 2ch、外部音声出力(アナログ):LPCM 2ch(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1、光デジタル(S/PDIF 角型)×1、アナログ(L/R)×1
ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替えAUDIO:外部音声出力をON/OFF2ch/5.1ch:オーディオモードを切り替えARC:ARCをON/OFF
LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯AUDIO(青色):外部音声出力のON時に点灯2ch/5.1ch(赤色/緑色):2chは赤点灯、5.1chは緑点灯ARC(青色):ARCのON時に点灯
ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21
質量(g)約370
材質メタル
セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応!
8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用
120fpsの高フレームゲームにも対応
PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
ACアダプター標準添付
自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応
サビに強い金メッキコネクターを採用
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
質量(g)約180
スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。
消費電流(mA)Max.380
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1
ピクセルクロック:2376MHz
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約130
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14
対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.600
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1
消費電流Max.600mA
ピクセルクロック:2376MHz
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質プラスチック
質量(g)約67
ケーブル長(m)約1.0(Type-C側約0.3、HDMI側約0.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質プラスチック
質量(g)約233
ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質プラスチック
質量(g)約150
ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
対応HDCP:対応
解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約360(本体のみ)
スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)
準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。
最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。
LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2
対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM
アズワン品番64-8072-11
消費電流最大 470mA
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。HDMI入力搭載!ゲームやPC画面も録画、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能(4K60Hzパススルー出力)
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:3.5mmミニ/4極 CTIA規格●入力端子(録画):RCA 赤/白/黄(コンポジット)、HDMI ※HDCP対応。HDCPでコピーガードされたコンテンツの録画やライブ配信はできません。●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●外形寸法・質量:157×83×24mm(突起部含まず)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどHDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:AV入力時、1時間の録画をおこなうには約2.5GBの容量が必要です。 HDMI入力時、1時間の録画をおこなうには約13.5GBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:【AV入力時】5Mbps、【HDMI入力時】5/10/15/20/25/30Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264、H.265)●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32)、1ファイルあたり32GBまで(exFAT/NTFS)●録画解像度:【AV入力時】720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480 、【HDMI入力時】3840×2160/30p、1920×1080/60p、1280×720/60p●電源電源:DC+5V
セット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンジャック/赤白黄)、HDMIケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約210
消費電流(A)0.8
充電時間約170分
動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
LED赤点灯:電源ON、充電中(電源オフ時)、赤点滅:録画中、青点灯:充電完了(電源オフ時)
連続再生時間約150分
出力端子HDMI:3840×2160/60Hz(パススルー出力)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。