オフィスサプライ :「LED緑」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムWi-Fi ワットチェッカー
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能 材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0) 質量(g)約120 電源(V)AC100 (50-60Hz) 電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340 消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500 定格15A・100V(1500Wまで) 内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 最大電流(A)雷サージ保護:10000 対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。 測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37 測定精度(%)±3 電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。 電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値 安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品) 過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。 排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値 プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。) 無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。 最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449) 接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品 保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日) 差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能) 期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000 バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200 ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様Auto-Negotiation対応 セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書 対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac 質量(g)約42(本体のみ) 対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。 電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm) LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中 適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3 供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。) ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。 通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22 質量(g)約85 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用)
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応 マウス・キーボードのみの接続にも対応 接続台数最大PC2台 対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタン 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20 質量(g)約46 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途USB Type-Aポートを3基搭載。高速ギガビット対応のLANポート搭載。HDMIポート搭載。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。ウルトラワイドモニターに対応。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ。配線しやすいロングケーブル 仕様<PDポート>【インターフェイス】USB Type-Cポート(PD入力ポート)【PD入力】最大100W(PD3.0対応) セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書 材質アルミ / プラスチック 質量(g)約85 電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時) 対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16 対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhone 動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと) コネクタUSB Type-C/USB3.2 Gen1(5Gbps) HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応 USB【インターフェイス】USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 LAN【インターフェイス】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)【伝送速度(理論値)】10/100/1000Mbps【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22 質量(g)約135 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25 質量(g)約185 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ラトックシステムWi-Fi 環境センサー
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測 スマホでいつでもCO2濃度を確認 本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認 手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 本製品の複数台登録が可能 クラウドからのCSV出力に対応 Bluetoothを使った簡単セットアップ 壁掛け、平置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給) 対応OSiOS 12以降、Android 6以降※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。 センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76 準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal 温度センサー計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃ 湿度センサー計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃) 動作環境温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと) 環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと LEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750 計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔) 使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1~CH13 対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

最大合計出力300W、スマホ、タブレット、iPadなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3300 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計300、1ポートあたり[USB Type-C]30、[USB Type-A]18 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 4.5A 50/60Hz
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約360(本体のみ) スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず) 準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。 最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。 LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2 対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM アズワン品番64-8072-11 消費電流最大 470mA ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

最大合計出力450W、Chromebook、モバイルPCなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3500 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計450、1ポートあたり[USB Type-C]45、[USB Type-A]27 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、パソコンなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 7A 50/60Hz
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)
4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書 質量(g)約350(本体のみ) 電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず) 最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit) LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示 コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1 信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号 アズワン品番64-8072-13 最大延長(m)100 総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m 消費電流Typ.480mA HDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch) ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25 質量(g)約280 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 外部音声出力付 4入力1出力 HDMI/AV切替器 入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1、外部音声出力機能付き 最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応 PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機 最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。) 対応フォーマット【オーディオ】HDMI出力:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、外部音声出力(デジタル):Dolby Digital 5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM 2ch、外部音声出力(アナログ):LPCM 2ch(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1、光デジタル(S/PDIF 角型)×1、アナログ(L/R)×1 ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替えAUDIO:外部音声出力をON/OFF2ch/5.1ch:オーディオモードを切り替えARC:ARCをON/OFF LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯AUDIO(青色):外部音声出力のON時に点灯2ch/5.1ch(赤色/緑色):2chは赤点灯、5.1chは緑点灯ARC(青色):ARCのON時に点灯 ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給) 動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21 質量(g)約370 材質メタル セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷