9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムBluetooth ワットチェッカー
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計 測定データはスマートフォンに表示 消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示 専用アプリで測定データや累計のグラフを表示 約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存 電力消のリアルタイム計測機能を搭載 スマートフォンから電源のON/OFFが可能 測定データをCSVファイルに書き出し可能 本製品を最大4台まで同時接続可能 接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品 セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年) 消費電力(W)0.7 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格電流(A)15 対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず) 差込口1口 アズワン品番64-8072-16 プラグタイプ2P 無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります) 耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質プラスチック 質量(g)約67 ケーブル長(m)約1.0(Type-C側約0.3、HDMI側約0.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約16(本体のみ) 電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電) 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず) 最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit) コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1 アズワン品番64-8072-12 総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで 消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時) ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
1個
3,698 税込4,068
欠品中

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質プラスチック 質量(g)約233 ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ 仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質筐体:プラスチック ブラック 質量(g)約105 ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 対応HDCP:対応 解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1個
3,198 税込3,518
欠品中

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質プラスチック 質量(g)約150 ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ラトックシステムWi-SUN USBアダプター
ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能 仕様(ホストI/F)USB2.0 セット内容製品本体、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約8 モジュールBP35C0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10 電源電圧(V)5.0(4.5~5.5) 消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信) 周波数範囲(MHz)922.5~927.9 動作周囲温度(℃)-20~50 各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252 受信感度-103dBm(TYP.) 通信速度(kbps)100
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

USB 3.2 Gen2x2対応したType-Cを1ポート増設するPCI Expressボード 実測2000MB/sオーバーを実現 PCI Express Gen3x4対応 5V/3Aバスパワー供給可能 LowProfileブラケット標準添付 OS標準ドライバで動作
セット内容製品本体×1、ロープロファイルブラケット×1、マニュアル×1、保証書(1年) 対象パソコンPCI Express x4~x16 (Gen.2もしくはGen.3)スロットを装備したWindows PC 質量(g)約40(標準ブラケット装着時) 外形寸法(mm)約80(W)×52(L)(ブラケット部含まず) 電源電圧DC +3.3V(PCI Expressスロットより供給) 対応OSWindows 10 ※32ビット/64ビット両対応 動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 電源供給+5V/3.0A(最大)、USB BC(Battery Charge)1.2準拠 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。 転送レート【理論値】SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)、High-speed 480Mbps、Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps アズワン品番64-8072-17 インターフェイス【バス】PCI Express x4(PCI Express Specification Rev.3.0) ※PCI Express Specification Rev.3.0(Gen3)スロットへ装着してください。【USB】USB Type-C ×1 ※Alternateモードには対応していません。ThunderboltやDisplayPortなどの映像出力はおこなえません。 コントローラー型式ASMedia ASM3242
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能 仕様(ホストI/F)USB2.0 セット内容製品本体、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約8 モジュールBP35C0-J11 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10 電源電圧(V)5.0(4.5~5.5) 消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態) 周波数範囲(MHz)922.5~927.9 動作周囲温度(℃)-20~50 各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141 受信感度-103dBm(TYP.) 通信速度(kbps)100
1個
特価
17,010 税込18,711
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)