オフィスサプライ :「bluetooth 送受信機」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
1台のホストに複数台の同時接続が可能
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
WindowsではCOMポートデバイスとして認識
Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。
セット内容製品本体、電源アダプター、保証書
材質(筐体)ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)
通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS
動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1
入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)
送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔
インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR
通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps
Bluetooth(プロファイル)SPP
伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。