スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。
用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
色ホワイト
スマートフォン用急速充電ケーブル
ケーブル長(m)2
最大出力3A
USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。
用途Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB
材質TPU
色ホワイト
質量(g)30
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
インターフェイスUSB-Type-C⇔USB-Type-C
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。
用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB
材質TPE
色ホワイト
質量(g)30
コネクタ形状Type-C
インターフェイスUSB-A⇔USB-Type-C
ケーブル種類フラット
適合用途充電/データ転送
10000mAh容量の3.0A急速充電対応モバイルバッテリー。薄くてスリム。持ち運びに便利。電池残量表示インジケータ搭載。本体蓄電用ケーブル付属。
用途外出先でのスマホ、タブレットの充電に。旅行/出張/外出/持ち運び/薄型/コンパクト/急速充電
付属品充電/本体蓄電用ケーブル(USB-A⇔USB Type-C)
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×14×1.6
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート
仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1
材質ABS、PC
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数2
機能トラッキング防止、二重被覆、USB付
プラグ形状L字
USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C
コンセント個数3個
機能ほこり防止シャッター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3
質量(g)70
材質ABS樹脂/PC樹脂
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
差込口3口(合計1400Wまで)
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A
USBポート数2個口
保証期間1年
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。
用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使える
セット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)
材質ABS
質量(g)124
出力DC5.0V 1A
インターフェース(出力)USB-Aポート×1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
スマートフォン、タブレット用AC充電器。急速充電タイプ。海外電圧対応。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。海外/旅行/出張/充電器/海外対応/タブレット/スマホ
色ホワイト
最大出力2.4A
定格入力コンセント:AC100-240V
LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ
用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーション
色ブラック
コンセント個数6口
コード長さ(m)2
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
出力DC5.0V 1A
電池単3形電池×4本
バッテリー容量(mAh)1400
出力インタフェースUSB Type-C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートフォン、タブレット用AC充電器。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。
色ホワイト
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C
材質ABS樹脂/PC樹脂
色ホワイト
質量(g)245
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A
コンセント個数3
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、耐トラッキング
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10
USBポート2
耐トラッキングあり
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3
質量(g)115
材質ABS樹脂/PC樹脂
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
差込口3口(合計1400Wまで)
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A
USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1
保証期間1年
色ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
iPhone用ライトニングケーブル
色ホワイト
取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証
適合用途充電/データ通信
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書
出力DC5.0V 1A
電池単3形電池×6本
バッテリー容量(mAh)3000
出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。