長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単1形
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5
質量(g/本)約139.0
本数4本
使用推奨期限5年
1パック(4本)
¥699
税込¥769
当日出荷
東芝製単1アルカリ乾電池100本パックです。2本づつシュリンクパックされているので使いやすいです。オフィス、工場などでのまとめ買いにおすすめです。
タイプ(乾電池)アルカリ乾電池
寸法(Φ×Lmm)34.2×31.5(1本あたり)
本数100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5
質量(g/本)約104.0
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LEDライトを新搭載。電池長持ち大音量ホームラジオです。電池連続持続時間最大450時間(東芝アルカリ乾電池を使用して内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)を実現しました。
Φ9cmのスピーカー搭載の大音量、野外でも大音量でハッキリ聞く事ができます。
サイドには便利なLEDライトを搭載。非常時や暗がりに安心です。
見やすい大文字選局パネルのダイヤル目盛り。デジタルチューナー搭載だからピタッと簡単に選局ができます。
電池&家庭用ACコンセントも使用できる2電源対応。
ハンドルだけでなく携帯に便利な肩ベルト付き。
付属品保証書付取扱説明書、電源コード、肩ベルト
質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず)
電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:AM=約450、FM=約400、LED点灯=約1000 (東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ9cm(8Ω):Φ3.5mmミニジャック
受信周波数FM:76~108MHz、AM:552~1620kHz
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(mW)700
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
LEDライト搭載で見やすくなったデカ文字液晶のFM/AM/短波放送が聴けるホームラジオです。
電池長持ち約300時間使用可能(東芝アルカリ乾電池使用、内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)安心してラジオを聴く事ができます。
Φ9cmのスピーカー搭載。野外でもしっかりハッキリ聞こえます。
側面にいざという時に役立つLEDラジオを搭載。暗がりと照らせます。
電池&家庭用電源の2電源対応。自宅で使う時はコンセントから電源を取ることができ便利です。
携帯に便利な肩ベルト付きです。
付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付取扱説明書
質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず)
電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:FM=約280、AM=約300、SW=約280・イヤホン(32Ω)使用時:FM=約380、AM=約400、SW=約380・LEDライト点灯時=1000[実際の持続時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります]
スピーカーΦ9cm(8Ω)×1
受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~10MHz(FMワイドバンド対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
最大出力(mW)700
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
使いやすくてみんなに優しいラジカセ。大きくて回しやすい音量調節ダイヤルをはじめ、操作表示はすべて日本語表記でわかりやすく使いやすい仕様です。持ち運びしやすいコンパクトなボディながら、10cmの大口径モノラルスピーカーを搭載しくっきり良く聞こえます。外部入力端子付きで、ラジオを手元スピーカーとしてもご利用いただけます。(コード別売り)。家庭用AC電源と乾電池で使用できる2電源対応です。
仕様●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.3(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100
スピーカーΦ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)
スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。