オフィスサプライ :「acアダプター dc3v」の検索結果
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)
寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)
質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)
電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))
周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz
標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52
スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。