H-35用 4連 バッテリー用充電台CRD-BTR35オプトエレクトロニクス3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連バッテリー用充電台CRD-BTR35 ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。 保証期間:1年間色ブラック質量(g)約195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×71保護等級規定なし保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)LED【インジケーター】電源LED
H-35用 4連 充電台CRD35-4オプトエレクトロニクス3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連充電台CRD35-4 ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。 保証期間:1年間色ブラック質量(g)約1,190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×115×96保護等級規定なし保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)LED【インジケーター】電源LED
H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETHオプトエレクトロニクス3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
用途H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH 限定商品のため個別発注必要です。 ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。 保証期間:1年間色ブラック質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×80保護等級規定なしインターフェースUSB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)LED【インジケーター】電源LED