サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツナカバヤシ5日以内出荷
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120枚数30寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
単語カードナカバヤシ当日出荷
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×54×約28質量(g)82材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・111枚・チェックシート付(赤・緑)製本リングRoHS指令(10物質対応)対応
単語カードナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・120枚・チェックシート付(赤・緑)質量(g)71寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×35×約28RoHS指令(10物質対応)対応製本リング
単語カードナカバヤシ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20質量(g)32材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)製本リングRoHS指令(10物質対応)対応