2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド。光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。
用途・撥水素材で軽量! 仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm 材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル ホワイト 質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
1個
549 税込604
5日以内出荷

抗菌・抗ウイルス・耐変色に優れたクリーンブライトを採用!
用途三菱マテリアル社製のクリーンブライトはラボテストで優れた抗菌性・抗ウイルス性が確認された耐変色銅合金です。本製品はそのクリーンブライトをペン軸に採用しました。菌・ウイルスが気になる場面でご活用ください。・試験は限られた条件での試験結果であり、製品での性能を保証するものではありません。・全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。・病気の治療や予防を目的とする製品ではありません。<ご使用上の注意>。・ペン先の樹脂玉を取り外してからご使用ください。・筆記・描画以外の用途で使用しないでください。・ご使用後はペン先を収納してください。・ペン先を上に向けての筆記はインク漏れの原因になりますのでお控えください。・抗菌性・抗ウイルス性のデータはクリーンブライト単体での評価結果です。・本製品はクリーンブライトそのものをペン軸に採用していますが、ボールペン自体に抗菌性・抗ウイルス性 を保証するものではありません。・金属アレルギーの方はご使用をお控えください。・ペン軸には無垢の銅合金を使用しております。 銅、黄銅(真鍮)に比べ変色しにくいですが、合金の 性質上、変色が生じることがあります。・皮脂や汗は変色の原因となります。付着の際は柔らかい布等で拭き取ってください。・アルコールはご使用いただけますが、変色の原因となるため塗布後は乾拭きし、十分に乾燥させてください。・変色が目立つ場合は、金属磨き用の布などで優しく磨いてください。(変色しても銅の機能性は失われません) 付属品替芯2本つき 材質ボディ:銅合金、クリップ・ノック部:スチール 、バネ:ステンレス ブラック 直径×幅W(mm)10.5×140 本体質量(g)30/本 ボール径(Φmm)0.5 インク低粘度油性
1本
999 税込1,099
5日以内出荷