在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約15(休止時間:約60分)
運転音(dB)約48/無負荷時
ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/222、CD/121
最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD
リバース機能あり
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約15(休止時間:約60分)
運転音(dB)約48/無負荷時
ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断寸法(mm)紙/約4×35
投入口幅(mm)紙/222、CD/121
最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD
リバース機能あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。