事務用品 (17) パソコン/周辺機器 (2) 学童・教育用品 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: ナカバヤシすべて解除
クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシ 5日以内出荷
75~250μmの幅広いフィルム厚に対応安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデルフィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能安心の30分自動休止フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
用途 素早い起動×高速ラミネート 付属品 ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚) サイズ A3 電圧(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 最大1300(50/60Hz) 本体質量(kg) 2.83 電源コード(m) 1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含む ウォームアップ時間 約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合) 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数 4本 ラミネート速度(mm/分) 最大1000、可変(50/60Hz) 温度設定 約147℃ 取扱説明書 (0.67MB) 最大ラミネート幅(mm) 340(最小は名刺サイズ)
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ 当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様 ●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質 ABS樹脂、PC樹脂 色 ブラック 質量(g) 約490 (ノズル含まず) タイプ 電動式
充電式シャープナー パカット ナカバヤシ 5日以内出荷
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源 リチウムイオン充電池内蔵 材質 主要:ABS樹脂 質量(g) 約455(アダプター含まず) タイプ 全自動 出力 5V_DC1.0A 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×10×123 入力 100~240V(50/60Hz) 機能 短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間 (満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm) 6.5~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 切削条件 木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm 繰り返し・詰め替え 対応
サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツ ナカバヤシ 5日以内出荷
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズ B5 厚さ(mm) 3 質量(g) 120 枚数 30 寸法(横×縦)(mm) 179×252 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス 科目 英習
ロジカルB5スタンダード5冊パック ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g) 600 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×16 紙質 上質紙 坪量(g/m2 ) 70 材質(表紙) コートボール紙 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカルA4スタンダード3冊パック ナカバヤシ 欠品中
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g) 770 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 210×297×13 行数 36行 紙質 上質紙 坪量(g/m2 ) 70 材質(表紙) コートボール紙 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス製本
クロスラインノート スタンダード ピーナッツ 5冊パック ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷
ナカバヤシの[クロスラインノート]は、文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった、新しいノートシリーズです。1.段落が揃う。行に対して垂直のタテのラインには、行に目印となる「クロスライン」が入ります。本文の先頭の段落を合わせて、段落を設定することが可能です。2.図、表の作成。行と「クロスライン」は同間隔のため、正方形で認識でき、図形の作成に便利です。3.ページを分割。ページ上下のメモリをタテラインに合わせることで、ページを3分割、又は4分割にすることが可能です。
サイズ セミB5 罫幅(mm) 7 行数 30 罫 A罫 枚数 30 材質 表紙:コートボール紙、本文:上質紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロジカルプライムノート ナカバヤシ (2件のレビュー) 5日以内出荷
プレミアムな7つの特長サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)表紙が厚くて丈夫少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷画面を区切って使う2、3、4分割目印日付が書ける大きめタイトル欄
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ 5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様 ●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質 ABS樹脂、PC樹脂 色 ブラック 質量(g) 約485g(ノズル含まず) タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約192×68×210(ノズル含まず)・201
ロジカルノートB5クラシック ナカバヤシ 5日以内出荷
4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。
本体質量(g) 約600(1冊:120g) 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×16 紙質 上質紙 坪量(g/m2 ) 70 材質(表紙) コートボール紙・ダイヤエンボス加工 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/A罫/ダークトーンシリーズ/5冊パック ナカバヤシ 5日以内出荷
グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
サイズ セミB5 枚数 30 本体質量(g) 480 行数 30 紙質 本文:上質紙56g/m2 、表紙:コートボール紙 罫 A罫(普通横罫) 罫幅(mm) 7 サイズ(mm) セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス製本 色(表紙) R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)
スイング・ロジカルノート/セミB5/A罫/ディズニー/ミッキー&フレンズ/カラークラフト ナカバヤシ 5日以内出荷
4つの特長で文章を美しく見せる「スイング・ロジカル・ノート」本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。科目毎に色分けしやすい5色のノートにミッキー&フレンズが集合しました。
サイズ B5 枚数 30 本体質量(g) 600 紙厚(g/m2 ) 70 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×15 行数 30 紙質 上質紙 罫 A罫(7mm) 材質(表紙) コートボール紙 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカルB5スタンダードBビビッド5冊パック ナカバヤシ 5日以内出荷
スイング・ロジカルノート・定番デザインのカラフルパック
用途 4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき、自分のオリジナルで使えます。 仕様 本文:上質紙・70g/m2 ・B罫(6mm)・35行・30枚 寸法(mm) セミB5:ヨコ179×タテ252×厚み15 本体質量(g) 600 材質(表紙) コートボール紙 入数 1/32
ロジカルノート ミッキーミックスシリーズ ナカバヤシ 5日以内出荷
本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
仕様 スイング・ロジカルノート・A5・A罫・単品 サイズ A5 枚数 30 本体質量(g) 90 紙厚(g/m2 ) 70 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 148×210×4 行数 26 紙質 上質紙 罫 A罫(7mm) 材質(表紙) コートボール紙 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカルB5スタンダード ナカバヤシ 5日以内出荷
4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。
本体質量(g) 約600(1冊:120g) 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×16 紙質 上質紙 坪量(g/m2 ) 70 材質(表紙) コートボール紙 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/A罫/すみっコぐらし/おとまり会&キャン ナカバヤシ 5日以内出荷
約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。「すみっコ」たちがパジャマを着ておとまり会をしたり、キャンプをする姿が可愛いパステルカラーでまとめたデザインです。
サイズ B5 枚数 30 本体質量(g) 480 紙厚(g/m2 ) 56 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×15 行数 30 紙質 上質紙 罫 A罫(7mm) 材質(表紙) コートボール紙 製本 糸綴じ背クロス製本
スイング・ロジカルノート/セミB5/A罫/スヌーピー/ソフトトーンシリーズ/5冊パック ナカバヤシ 5日以内出荷
4つの特長で文章を美しく見せる「スイング・ロジカル・ノート」本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。大人っぽいピンク~ベージュカラーでまとめたソフトトーンがおしゃれなスヌーピーデザインです。
サイズ B5 枚数 30 本体質量(g) 600 紙厚(g/m2 ) 70 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×15 行数 30 紙質 上質紙 罫 A罫(7mm) 材質(表紙) コートボール紙 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカルエアーB5/ミッキー&フレンズ/A罫/30枚/5P ナカバヤシ 5日以内出荷
約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。さりげなく輝くシルバーのラインがロマンティックな女の子らしいデザインです。
サイズ B5 枚数 30 本体質量(g) 480 紙厚(g/m2 ) 56 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 179×252×15 行数 30 紙質 上質紙 罫 A罫(7mm) 材質(表紙) コートボール紙 製本 糸綴じ背クロス製本
ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシ 5日以内出荷
プレミアムな7つの特長サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)表紙が厚くて丈夫少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷画面を区切って使う2、3、4分割目印日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm) 5 枚数 50 紙質 上質紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロジカルエアー セミB5 クラフトカラー 5P ナカバヤシ 5日以内出荷
約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調にポップな色合いの背クロスを組み合わせました。カジュアルな印象ですので、性別を問わずに使いやすいデザインです。
サイズ セミB5 枚数 30 本体質量(g) 480 紙質 本文:上質紙56g/m2 、表紙:コートボール紙 サイズ(mm) セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応) 対応 製本 糸綴じ背クロス製本 色(表紙) R(レッド)・B(ブルー)・OR(オレンジ)・G(グリーン)・V(バイオレット)