オフィスサプライ :「Surface 充電器」の検索結果
Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。
寸法(mm)W94×D28×H10
ポート数4
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)30
最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで
インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。