オフィスサプライ :「ipad usb」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>。※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。
用途傾けると太さが変わる! 仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g 付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール) ホワイト 質量(g)約15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166 先端径(Φmm)2 商品タイプ本体
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。 付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール) 質量(g)約15 先端径(Φmm)2 商品タイプ本体
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)21 電圧(V)5 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12 保証期間6ヶ月 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 最大供給電流(mA)400 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeA コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)17 対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-C オス&Aオス 対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC) USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 UHS-Ⅰスピードクラス対応。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)21 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13 保証期間6ヶ月 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm)W102xD18xH8 グレー 質量(g)/23 ポート数4 対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720 最大電力(W)PD:100(20V5) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ミニマリズムハブ
用途ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体。Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。 寸法(mm)W99xD33xH11 ブラック 質量(g)55 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm)W101xD32xH12 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 最大電力(W)PD:100 インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。 寸法(mm)W75xD14xH7 グレー 質量(g)約10 ポート数3 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階) コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 2m
エコ商品
Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器・モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ホワイト 質量(g)(0.1m)8、(0.5m)15、(1.0m)22、(2.0m)46 電流(A)3 電圧(V)最大5 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 対応コネクタUSB[C]オス側、USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側、USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 1m
エコ商品
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)22 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 0.1m
エコ商品
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)8 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『手ごたえのある筆記感』。・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。<ご使用上の注意>。ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。
用途Apple PencilやTPEN-001に使える。交換用ペン先シリーズです。 仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅 質量(g)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5 先端径(Φmm)1.2 商品タイプ交換用ペン先
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷