交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8Nikon(ニコン)5日以内出荷
マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで幅広いシーンで気軽に写真表現を楽しめる、小型軽量の高性能マイクロレンズ※気軽に持ち歩ける小型軽量ボディーに、Zマウントだからこそ実現した優れた描写力を凝縮。身近なもののマクロ撮影(等倍)から、四季折々の花のクローズアップやテーブルフォト、焦点距離50mmの画角を活かしたスナップ、ポートレート、風景まで、日常の幅広い撮影シーンから最適な被写体を見つけて、マイクロレンズならではの写真表現を手軽に楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、HN-41、レンズケース CL-C1型式ニコン Z マウント寸法(mm)最大径:約74.5×66(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約260倍率最大撮影:1羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズマクロレンズ焦点距離(mm)50レンズ構成7群10枚撮影距離(m)最短:撮像面から0.16絞り最大(撮影距離が∞のとき):F2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/22マウントニコン - Zマウント系最大口径比1:2.8
交換レンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR SNikon(ニコン)5日以内出荷
マクロ撮影からポートレートまで、ひと際美しいボケと高い解像力とのコントラストが目を惹きつける、最高峰の中望遠等倍マイクロレンズ※色にじみや縁の色づきがない美しいボケと、S-Lineレンズだからこそ実現できた無限遠から等倍までの高い解像性能が生み出す鮮明な描写。そのコントラストが、マクロ撮影からポートレートまで、他のレンズには真似のできない極めて印象深い表現を可能にする、最高峰の中望遠等倍マイクロレンズです。撮影距離を問わず高い結像性能が得られるマルチフォーカス方式のAF駆動には、小型で高出力のSTM(ステッピングモーター)を採用し、高いフォーカス性能を実現。さらに手ブレ補正効果の高いVR機構も搭載。焦点距離105mm、開放F値2.8の中望遠マイクロレンズならではの幅広い表現が楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-99、レンズケース CL-C2型式ニコン Z マウント寸法(mm)最大径:約85×140(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約630倍率最大撮影:1羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズ中望遠レンズ焦点距離(mm)105レンズ構成11群16枚撮影距離(m)最短:撮像面から0.29絞り最大(撮影距離が∞のとき):F/2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/32マウントニコン - Zマウント系最大口径比1:2.8
チョコック馬印税込¥1,648¥1,498