オフィスサプライ :「自転車用カメラ」の検索結果
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50
質量(g)カメラ:約35
本体寸法(mm)約76×79×28
本体質量(g)約130
レンズ2.83mm F=2.5
記録方式エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)約330以下
防塵防水性能IP56
充電時間(時間)約3
記録ファイル形式MP4
録画時間64時間
画素数HD720P(1280×720)
対応メモリーカードSD
バッテリー稼動時間満充電時:約9時間
取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18
フレームレート25fps
画角水平84度、垂直42度、対角98度
映像出力パソコン(USB)
イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。