オフィスサプライ :「USB c」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ:34インチ 3440×1440 曲面型/sRGB 99%(標準値)/HDR10対応。接続性:USB Type-CTM対応(USB PD最大65W)/HDMI×2/DisplayPort 1.4。快適な作業領域:エルゴノミックスタンド/ブルーライト低減モード/フリッカーセーフ/ピクチャーバイピクチャー(PBP)。21:9 WQHD(3440×1440)曲面型(1800R)さまざまな場面で活躍。大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。ピクチャーバイピクチャー(PBP)プロフェッショナルな作業環境。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。より効率的な作業環境を提供。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。没入感あふれる映像体験。HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ケーブル1本で映像・音声入力、データ転送、充電。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-CTMに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。マルチポート、便利なインターフェース。既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-CTM、DisplayPort、HDMI、USB(Downstream3.0)と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。USB Type-CTM、2×USB 3.0 ダウンストリーム、2×HDMI、DisplayPort。人間工学に基づくデザイン。手軽な設置、快適な使用感。ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。三辺フレームレス、ワンクリックスタンド、高さ調整110mm、チルト角度-5~20°。目に優しく。ブルーライト低減モード:ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。フリッカーセーフ:画面上の目に見えないちらつきを軽減し、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。
仕様●ディスプレイ:有効表示領域(幅×高さ):797×334(mm)、画素ピッチ:0.2318×0.2318(mm)、表示色:約1677万色、視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)、輝度(標準値):300cd/m2、応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)、色域:sRGB 99%●保証:3年安心保証:メーカーの「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)、無輝点保証:ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、メーカーのカスタマーセンターにお問い合わせください。●筐体仕様:OSD操作、OSDジョイスティック チルト角度:前-5°~後20°、高さ調整:110mm、マウント規格:100×100(mm) 付属品電源コード:1.5m、AC-DC アダプター、HDMIケーブル:1.8m、USB Type-Cケーブル:1.8m、クイックセットアップガイド、保証書 質量(kg)セット(スタンド付き):6.9、セット(スタンドなし):5 消費電力(W)オンモード:38.4、待機時:0.5、オフ時:0.3 電源電源入力:100-240V 50/60Hz 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き)809 × 458~568 × 260、セット(スタンドなし)809 × 359 × 92 機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery:65W、データ転送、HDR:HDR10、HDCP:HDCP2.2、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、工場出荷時キャリブレーション済、ピクチャーバイピクチャー:2PBP、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller コントラスト比3000:1 解像度3440×1440 走査周波数(垂直)HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz、USB Type-C:48-100Hz 安全規格J-Moss、VCCI、クラスB PSE (調整中)、UL(cUL)、FCC-B、CE 出入力端子HDMI入力×2、DisplayPort入力×1(Ver.1.4)、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1 アスペクト比21:9 モニターサイズ34インチ パネル駆動方式VA
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

23.8インチワイドディスプレイ (IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー 質量(kg)スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5 規格WQHD 消費電力(W)24 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト&スウィーベル
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ノングレア、100Hzパネル、3辺フレームレスデザイン、USB Type-C PD65W対応、昇降80mm、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、2W+2Wスピーカー搭載、3年保証
表面処理ノングレア 解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS
1台
34,480 税込37,928
翌日出荷

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ29 解像度2560×1080 表面処理ノングレア 付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg)(スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4 規格UWFHD 消費電力(W)22 サイズ(inch)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1080 表示色約1677色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-C アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ34 解像度2560×1080 表面処理ノングレア 付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg)(スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6 規格UWFHD 消費電力(W)35 サイズ(inch)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1080 表示色約1677色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
付属品カバー、USBType-Cケーブル 質量(kg)0.67(カバー装着時0.92) 規格WQXGA 消費電力(W)8 サイズ(inch)16 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8 コントラスト比1200:1 最大解像度2560×1600 表示色約1677色 解像度2560×1600 保証期間3年間 応答速度30ms 色(本体)シルバー 出入力端子USB Type-C×2 各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss アスペクト比16:9 モニターサイズ16 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節非対応
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

4K(3840x2160)表示に対応する、31.5インチの大画面で、映像コンテンツを迫力の大画面で高精細に映し出すだけでなく、文字が小さくWindowsの表示を拡大していた方でも表示倍率を下げることで作業領域を広げることができ、快適性に優れたモニターです。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用でき、すっきりとした配線を実現。USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度も上がります。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。4Kゲームも楽めるよう、「AMD FreeSync テクノロジー」を始め、「DASモード」、「ブラックスタビライザー」などのゲーミング機能も充実し、長時間の作業や鑑賞時の目の負担を軽減させる機能として、「ブルーライト低減モード」や、画面のちらつき「フリッカー」を抑制する「フリッカーセーフ」なども搭載しています。映像入力端子は、USB Type-C、HDMI2ポート、DisplayPortを搭載。多様なデバイスと接続ができます。
モニターサイズ31.5 解像度3840×2160 表面処理ノングレア 付属品AC-DCアダプタ、電源コードx1(1.5)、HDMIケーブルx1(1.5m)、DisplayPortケーブルx1(1.5m)、USB Type-Cケーブルx1(1.5m) 質量(kg)(スタンド使用時)8.4、(スタンドなし)6.7 規格4K 消費電力(W)55 サイズ(inch)31.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×486~596×239(スタンド付)、714×420×46(スタンドなし) コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度4ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節非対応
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

27インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)4.4(スタンド装着時) 規格WQHD 消費電力(W)23 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×215×455(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677万色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

27インチ IPS Black採用 4Kモニター。IPSに黒を強化した技術「IPS Black」を採用したモニターです。黒の表現力を高め、より暗部の再現性を追求したことで、コントラスト比が2000:1に向上し、4Kの画像や映像をより自然に表示します。また、高視野角が特長であったIPSパネルの斜めから見た時の色再現性も改善しました。さらに、4KのHDRのマスタリングに最も広く使われており、映像や画像のクリエイターにとって、業界標準と位置づけられているDCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性も実現しています。HDR再生においては、VESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による高い表現力で、質の高いHDR映像を表示することができます。USB Type-Cを搭載し、PCとUSB Type-Cケーブルを接続するだけで、映像+音声データ(DP Alt Mode)、PCの充電(USB PD)、データ転送が可能。さらに、KVMスイッチを内蔵することで、PC1台をUSB Type-Cに接続して、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。PC持参の外出時から戻った際はケーブル1本差すだけで、すばやく仕事を再開でき、デスク周りの複雑な配線もすっきりさせることができるモニターです。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m) 質量(kg)5.85 規格4K 消費電力(W)44 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×460~570×239 コントラスト比2000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)3.5 規格FHD 消費電力(W)23 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付) コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m) 質量(kg)10.3(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)30 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/DP/USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節チルト&スウィーベル
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

23.8インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)2.3 規格FHD 消費電力(W)17 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付) コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載 スピーカー内蔵モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)4 規格FHD 消費電力(W)22 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×412~492×219(スタンド付) コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/Type-C/USB 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、32UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー 質量(kg)7.2(スタンド/センサー装着時) 規格4K 消費電力(W)30 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×239.3×517~627(スタンド/センサー装着時) コントラスト比2000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、27UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー 質量(kg)5.9(スタンド/センサー装着時) 規格4K 消費電力(W)25 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×239.9×489~599(スタンド/センサー装着時) コントラスト比2000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター。23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイ。Full HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵。リフレッシュレート100Hz / LG Switchアプリ。USB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45。リーダーモードとフリッカーセーフ。傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99% 付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ 質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9 消費電力(W)14.8 電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5 角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜ 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540 × 368~518 × 250、セット(スタンドなし):540 × 323 × 50 周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz 機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller コントラスト比1300:1 画素ピッチ0.2745×0.2745(mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 操作【OSD】OSDジョイスティック 保証期間3年安心保証 視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10) 応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W 出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T) 画面サイズ23.8インチ 高さ調節150mm 入力電源(V)100-240 (50/60Hz) アスペクト比16:9 パネルIPS 視野領域寸法(mm)527×296 輝度(cd/m2)【標準値】250 USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル 質量(kg)7(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)31 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時) コントラスト比3000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度4ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

31.5インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)6.5(スタンド装着時) 規格WQHD 消費電力(W)29 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×235×513(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677万色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

23.8インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)3.6(スタンド装着時) 規格WQHD 消費電力(W)23 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×215×414(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677万色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

49インチ 曲面型NanoIPSウルトラワイドモニター。解像度5120x1440の縦横比率32:9で、WQHDサイズのウィンドウやソフトウェアも左右に2つ表示させることができる、快適な作業領域を提供する大画面モニターです。Webブラウザとドキュメントを左右に並べて文書作成したり、オブジェクトをドラックアンドドロップする画像や映像の編集ソフトなども並列表示できることで、ウィンドウの切り替えが必要なく、効率的な作業が可能になります。液晶パネルには純度の高い極めてナチュラルな色再現を可能にした、NanoIPSテクノロジーを採用。高色域なDCI-P3 98%(標準値)をカバーし、写真や動画の編集に適しているのはもちろん、映像視聴時にも製作者の意図した画質で堪能することができます。ケーブル1本接続するだけで、映像+音声、データ転送、最大90Wで接続機器の充電(USB PD)が同時にできるUSB Type-Cを実装。USBアップストリーム(USB2.0)と映像端子に別のPCを接続すれば、画面を切り換えたときにUSB機器やヘッドホン端子に接続したオーディオ機器も同時に切り替わるKVMスイッチ機能も搭載しています。また、低音域の再生を強化したRich Bass機能搭載の大容量ステレオスピーカー(10W+10W)を搭載、スタンド部には110mmの高さ調整、-5~25度のチルト角調整、左右角15度のスイベル調整に対応したエルゴノミックスタンドを採用しています。5120x1440の高解像度でありながら144Hzのリフレッシュレートに対応しています。
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBType-Cケーブル(1.5m) 質量(kg)14.7 規格デュアルQHD 消費電力(W)103 サイズ(inch)49 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1215×476~586×281 コントラスト比1000:1 最大解像度5120×1440 表示色約1677色 解像度5120×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比32:9 モニターサイズ49 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)144 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト&スウィーベル
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4K IPSディスプレイとスリム設計をご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。27インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー 質量(kg)5.9(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)30 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×239×486~596(スタンド付) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI/USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節チルト
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4Kディスプレイをご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)ディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー 質量(kg)7.1(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)38 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×487~597(スタンド付) コントラスト比3000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI/USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

WQHD を縦に2台並べたのと同等の解像度(2560x2880)で、画面比率16:18の縦に長い新しいスタイルのモニターとして、広域な表示領域による高い生産性と、アームスタンドによる自在な画面配置によって、快適な姿勢での作業環境を提供します。多数のソフトウェアを表示するクリエイターや開発者の生産性を高めるために開発された本モデルは、Web ブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって、一度に多く表示でき、スクロールの手間が省けることで、効率的な作業が可能。PBP(Picture By Picture)にも対応しており、動画クリエイターの方も、制作画面と配信画面を2画面で同時に表示するなど、マルチに使用することができます。画質面においては、DCI-P3 を98%(標準値)カバーする、Nano IPS テクノロジーを採用し、美しい映像表現を実現。設置性においても、アームスタンドを採用し、左 335°/右 335°のスイベル(横角度調整)、前:-25°~後:25°のチルト角(縦角度調整)、130mm の高さ調整、ピボットに対応。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置でき、ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能です。さらに、映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできる USB Type-Cに対応し、PC とケーブル 1 本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、USB ハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を 2 ポート搭載しており、USB 入力機器やUSB ストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.4m)、HDMIケーブル(2m)、USB Type-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)(スタンド使用時):9、(スタンドなし):4.3 規格SDQHD 消費電力(W)40 サイズ(inch)27.6 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×713~843×111(スタンド付)、482×550×45(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×2880 表示色約10.7億色 解像度2560×2880 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:18 モニターサイズ27.6 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト&スウィーベル
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

IPS 4K画面がさまざまな場面で活躍。LGの映像技術が凝縮された4Kモニターです。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB98%(標準値)以上をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大96W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。美しい映像表現上に、PCゲームはもちろんコンソールもなめらか動きで表示します。ティアリング、スタッタリングを抑えるAMD FreeSyncテクノロジー、画面出力までのラグを低減させるDASモード、暗い場面を見やすくするブラックスタビライザーなど各種ゲーミング機能に対応しています。Ergonomic Standは画面の縦角度調整、高さ調節に対応し、設置環境に合わせた快適な画面配置が可能です。
付属品AC-DCアダプタ、電源コードx1(1.5)、HDMIケーブルx1(1.5m)、DisplayPortケーブルx1(1.5m)、USB Type-Cケーブルx1(1.5m) 質量(kg)(スタンド使用時)6.3、(スタンドなし)4.4 規格4K 消費電力(W)44 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)623×464~574×239(スタンド付)、623×371×46(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI/DP/USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節非対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

LG MyView Smart Monitorなら、1台でよりスマートな働き方と遊び方を実現できます。クリアで鮮やかな映像を映し出す4Kディスプレイ、拡張性と利便性を高めるUSB Type-Cポート、インテリアに馴染むスリムデザイン、全く新しいパーソナルデバイスがあなたの日々をアップデートさせます。webOS 23では、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TVなどの内蔵のストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、コンテンツから音楽までカスタマイズされたおすすめを確認したり、スポーツ、ゲーム、LGフィットネスなどを楽しめます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。ThinQホームダッシュボードで、生活を便利に。1つのスクリーンで、接続した機器のステータスを簡単に確認、管理できます。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2(Appleデバイス)またはMiracast(Androidデバイス)を使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、Bluetoothのペアリングで豊かなサウンドをお楽しみください。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。チルト及び高さ調整機能によって、最適な視聴環境を整えられます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、リモコン 質量(kg)7.7(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)34.4 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×217×498~608(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI×2、USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

本体だけで780g(付属のポーチを含めると1020g)の軽量設計で持ち運びラクラク。どこへでも持ち出して、生産性を高められます。2560x1600(WQXGA)の高解像度とDCI-P3 99%(標準値)の豊かで正確な色再現でクリエイティブワークにも対応。鮮やかな色彩表現と広い視野角を特長とするIPSパネルがディティールまで緻密に描写します。LG gram +viewがあれば、どこでも手軽に画面を共有し、複数人での共同作業においても作業効率を高めることができます。縦横自動回転 オートピボットに対応しており、用途に応じて、向きを変えるだけで縦横の切り替えができます。※縦横表示の自動切替機能はLG Switchアプリを別途インストールすることでご利用いただけます。スタイリッシュなチタンシルバーカラーで使う場所を選ばないスマートなデザイン。背面には縦横両対応キックスタンドを内蔵しており、引き出すだけですぐにLG gram +viewを自立させることができます。USB Type-Cポートを2基搭載し、PCやモバイルデバイスとの接続はケーブル1本ですっきりと。最大45Wのパススルー充電に対応しており電源につなげば、LG gram +viewに給電しながら、PCを充電することができます。さらにMini-HDMIポートにゲーム機を接続すれば、どこでも17インチの大画面でゲームプレイをお楽しみいただけます。1.5W+1.5Wのスピーカーを内蔵。17インチの大画面で映像コンテンツの視聴やゲームプレイを堪能いただけます。
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

モニターサイズ34 解像度3440×1440 表面処理ノングレア パネル駆動方式IPS 付属品電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1 質量(kg)(スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7 規格UWQHD 消費電力(W)60 サイズ(inch)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度3440×1440 表示色約10.7億色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比21:9 ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。 ブルーレイやVODサービス、PCゲームやコンソールゲームなど、コンテンツが増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。 また、映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、400cd/m2の高コントラストにより、細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像表示を可能にします。 従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードでHDR効果を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDRに近い画質に変換できます。 デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。 PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。 さらにWaves Audio社「MaxxAudio(R)」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。 110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コードx1、AC-DCアダプタx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1 質量(kg)約5.9 規格4K 消費電力(W)44 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×459~569×239 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI×2、USB Type-C、DisplayPort 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。有機ELの美しさに加え、一般的な16:9より実際の視界に近づく133%横に長い解像度3440x1440の21:9ウルトラワイド画面と半径80cmとなる曲率800Rの画面がまるで包み込まれるような臨場感と、240Hzの高リフレッシュレートによって類稀なるリアリティを演出します。画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、フラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。※800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。従来より輝度が30%※向上したマイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用。1ピクセルあたり約2400個、約119億個の目には見えないわずか5.9μmの微細なレンズの層を取り入れることで、光を効率的に出力することができるようになりました。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5% 標準値)の高輝度によって、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。※2023年有機ELモデルとの標準値輝度との比較。非常に厳しい条件のVESA DisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。また、その映像表現力によって、一般的な色域であるsRGBよりも広域なDCI-P3を98.5%カバーします。
質量(kg)11.3 規格UWQHD 消費電力(W)56 サイズ(inch)44.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)993×538~648×363 コントラスト比1500000:1 最大解像度3440×1440 表示色約10.7億色 解像度3440×1440 保証期間2年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度0.03ms 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比21:9 モニターサイズ44.5 パネル駆動方式有機EL ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)240 輝度(cd/m2)275 角度調節チルト&スウィーベル
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷