卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。
用途卓上での加熱などに。
仕様【加熱調理】9段階:100W~1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃~200℃(10℃刻み)
材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底)
質量(kg)2.2
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.2
寸法(cm)使用可能な鍋:直径12~19
寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65
タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
用途ご家庭での楽しい食事に。
セット内容本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×160×350(平面プレート、フタ含む)
コード長さ(mm)1400
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】387×28×275
保証期間1年
温度調節4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。