IHクッキングヒーター 小型卓上タイプDAISHIN(大進)5日以内出荷
卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。
用途卓上での加熱などに。仕様【加熱調理】9段階:100W~1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃~200℃(10℃刻み)材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底)質量(kg)2.2電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)1.2寸法(cm)使用可能な鍋:直径12~19寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ