オフィスサプライ :「チャイム 時計 オフィス」の検索結果
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410
質量(kg)3.5
仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番302-8399
種類掛時計
電源AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式アナログ
音圧(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
100人まで集計可能
設定がしやすい日本語表示機能
正社員/フリーパート/ゾーンパートの
集計方法から2つ同時に使用可能
打刻データをUSBメモリへCSV出力可能
バックライト付きで暗い場所でも見やすい
メロディチャイム機能で時刻をお知らせ
6000シリーズカード対応
仕様4欄印字
付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード
消費電力(W)(最大)16、(待機時)3
電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz
本体質量(kg)1.6
表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)
人数最大100人集計
印字方式インパクトドット方式
使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
色(本体)グレー&ライトガンメタリック
インク黒1色リボン
インターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)
カレンダー万年(2099年12月31日まで)
適合リボンP-1
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応
1日6回打刻可能
遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい
残業時数計算機能付き
メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字
付属品サンプルカード2枚
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)18
表示方式液晶デジタル、アナログ時計
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)
印字方式インパクトドット方式
使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)
時計機能平均月差±15秒
インク赤黒2色リボン
カレンダー万年(2099年12月31日まで)
適合リボンR-1/R-2
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。