2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。 ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス) 対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット 素材アルミニウム、TPE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) オス形状USB Type-C メス形状microUSB Bタイプ
1台
619 税込681
4日以内出荷

エアージェイmicro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKR
エコ商品
MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど 材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC ブラック×レッド 質量(g)66 出力microUSB5V/2.4A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 入力AC100-240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷