オフィスサプライ :「折り棒」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。 アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。 手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。 大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713) ピンク 質量(g)約100 入力DC5V/200mA 対応iOS、android バッテリー容量(mAh)50 最大長(mm)713 素材ステンレススチール、ABS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm 付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ 寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く 質量(g)約207※ハンドストラップ除く 対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン 素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP 関連資料カタログ(1.09MB)
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

エアージェイ3Way セルフィースティック
エコ商品
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。 エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。 多彩な撮影スタイルに対応します。 グリップ部に三脚を内蔵。 使用しない時はコンパクトに収納OK。 伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。 安全にご使用いただけます。 アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP 質量(g)207(ハンドストラップ除く) 対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷