5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightningエアージェイ6日以内出荷
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ブラック質量(g)95出力Lightningコネクター5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2入力USB-C 5V2A充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)関連資料カタログ(0.38MB)
5000mAh直挿しモバイルバッテリー Lightningエアージェイ予約販売
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ホワイト質量(g)95出力Lightningコネクター5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2入力USB-C 5V2A充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)関連資料カタログ(0.38MB)
マグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒)エアージェイ6日以内出荷
マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く質量(g)約207※ハンドストラップ除く対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP関連資料カタログ(1.09MB)
横型5000mA モバイルバッテリー Type-Cエアージェイ当日出荷から7日以内出荷
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スマホリング GT-RINGエアージェイ7日以内出荷
GTカーをイメージした「回せる」ホイール型ハンドスピン搭載のスマホリング。手元をクールに楽しく演出します。
指にかけるだけで落下を気にすることなくラクラク片手操作ができます。
リングを立てかけると便利なスマホスタンドとしてご使用いただけます。
材質亜鉛合金、アクリル質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5(リング立て35)×40(リングたたみ47)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)