オフィスサプライ :「配線コード まとめる」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載 材質PC ホワイト 出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max) コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133 入力AC100V50/60Hz、14.6A 電源コード(m)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3 耐トラッキングあり
1台
3,798 税込4,178
当日出荷