オフィスサプライ :「a3収納」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載 材質PC ホワイト 出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max) コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133 入力AC100V50/60Hz、14.6A 電源コード(m)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3 耐トラッキングあり
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質PC/ABS 質量(g)63 電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A ポート数Type-C×1、Type-A×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

車検証・名刺・取説などをひとまとめにできる大人プレミアムな車検証ケース。 内側を開くと本革にタイヤパターンを型押しした赤い内張が美しいこだわりのつまったケースです。
仕様●寸法:幅175×奥行42×高さ235mm●質量:338.5g●素材:本革/PU/PVC/ステンレス●スペック:カードポケット×4、スリットポケット×1、車検証ポケット(A4サイズ)×1、マチ付きポケット×1(取扱説明書・メンテナンスノート用)●▼※参考収納寸法:約16×H22×厚さ3cm以下 アズワン品番68-1421-35
1冊
5,498 税込6,048
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング