連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。