オフィスサプライ :「モニター HDMI」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応
コネクタ形状Type-Cオス - HDMI 2.0メス オス形状USB Type-C メス形状HDMI 2.0 変換タイプメス - オス
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面 サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)27 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-75 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
欠品中

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°●本体(色):ブラック サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-120 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90° サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
58,480 税込64,328
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
エコ商品
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子VGA 、HDMI 1.4 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5° サイズ23.8型 ピッチ0.27×0.27mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

仕様●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:上:20°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●高さ調整:150mm●左右角度調整(スイベル)機能:±45° サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)27 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター
エコ商品
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック サイズ21.5型 ピッチ0.2480×0.2480 mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86 最大消費電力(W)25 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター
エコ商品
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5° サイズ24型 ピッチ0.27×0.27mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1200ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-130 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ24型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350
1台
32,980 税込36,278
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター
進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1,677万色 質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4 コントラスト比(標準)1000:1 画素ピッチ0.248×0.248mm 輝度250cd/m2 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能 応答速度5ms 入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー アスペクト比16:9 パネルIPSパネル/LEDバックライト
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×3 テンキー HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式1165G7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、シール跡があります。天板が少し浮いています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×2 テンキー D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 メモリー容量8GB 使用CPUCore i7 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブスーパーマルチドライブ 対象CPU形式8550U
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフトなし
1台
141,800 税込155,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)(最大)45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず) メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c
その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 出力外部ディスプレイ HDMI(v2.1) 電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 対応OSWindows 11 Pro(日本語) インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリーSO-DIMM DDR4-3200 32GB(最大)/16GB(標準) ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク スロット0スロット/2スロット(空/全) OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラあり 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き タッチパネル方式非搭載 容量(GB)ストレージ:256 ストレージM.2 SSD(PCIe NVMe) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) ディスプレイサイズ(目安)15.6型 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●CPU詳細:インテル Core i7-12700 プロセッサー(2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●最大消費電力(W):151●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●ストレージ容量:512GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14) 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量16GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i7 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●WWAN:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メインメモリ(標準):16GB●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイサイズ:15.6型●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●ストレージ容量:512GB 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトなし
1台
145,800 税込160,380
翌日出荷

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
仕様●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4× 251.0(突起部含まず)mm●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:ネットワークポート(RJ45)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●最大消費電力(W):45●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●メモリタイプ:16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●WWAN:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(kg)約1.84~ メモリー容量16GB ディスプレイ16型 解像度1920×1200ドット 使用CPUCore Ultra 7 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●最大消費電力(W):123●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●プロセッサーテクノロジー:なし●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●ディスプレイ詳細:なし 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量16GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●最大消費電力(W):42●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:なし 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
106,800 税込117,480
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●最大消費電力(W):42●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●J-Moss:対応●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage) 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量16GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
126,800 税込139,480
8日以内出荷

有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA) 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量8 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i3 スピーカー内蔵スピーカー OSWin11Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

パフォーマンスブルー 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i5-13500H プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大4.70 キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き) WebカメラHP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 6 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR4-3200MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク カードスロットSDカードスロット
1台
159,990 税込175,989
翌々日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):16GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●最大消費電力:45W●その他ソフト:HP Support Assistant等●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●WiMAX:なし●WWAN:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他無線データ転送:なし 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×1 オフィスソフトOffice Home & Business 2021
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
仕様●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●最大消費電力(W):45●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)mm●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.2kWh/年(AAA)●VCCI:対応●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(標準):8GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メモリタイプ:8GB(8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●国際エネルギースター:登録●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●最大消費電力(W):123●ディスプレイ詳細:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量16GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 i5-1335U/15F/16/512/11P/O24HBD
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●国際エネルギースター:登録●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●その他無線データ転送:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(標準):16GB●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法:適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(最大):16GB●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1366×768ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
仕様WWAN:なし、アクティブペン:HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納) 付属品HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-CTMアダプター、電源コード、保証書等 質量(kg)約1.46 ジェットブラック 適合規格RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)、EPEAT(R)Gold、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)、MIL-STD-810H(19項目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×204×21(最薄部、突起部含まず) バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ) メモリーオンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM ディスプレイ11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning(R)Gorilla(R)Glass 3 、250nits、UWVA、外部ディスプレイ:HDMI(v1.4) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率10 区分 11.6 kWh/年(AAA) OSChrome OS プロセッサーインテル(R)N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz) オーディオ機能Waves MaxxAudio(R)デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) インターフェイスUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPortTM1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 バッテリー稼動時間Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開 ストレージ32GB eMMC 内蔵グラフィックスインテル(R)UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵) 光学ドライブなし アダプタタイプHP 45W USB Type-CTMACアダプター 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3 セキュリティ機能ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip コントローラなし
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 14-ep0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/240マウス/ナチュラルシルバー)
エコ商品
ナチュラルシルバー 容量グラボメモリ:メインメモリと共有 インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-1355U プロセッサー OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 キーボード日本語配列キーボード WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 9 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR4-3200MHz 内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵) 光学ドライブなし キーボード/マウスHP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1) ディスプレイサイズ(目安)14.0 インチ 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) オーディオデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5 電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約990~ 対応OSWin11Pro メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200ドット 使用CPURyzen 5 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1 オフィスソフトなし
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 6 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i5-13500HX プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大4.70 チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 7 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i5-13500HX プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大4.70 チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 7.5 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4050 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 6.5 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

パフォーマンスブルー 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700H プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き) WebカメラHP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 6 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR4-3200MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4050 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク カードスロットSDカードスロット
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:45W●その他ソフト:HP Support Assistant等●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●WWAN:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
164,800 税込181,280
翌々日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●メインメモリ(標準):16GB●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他無線データ転送:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メインメモリ(最大):16GB●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2021
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷