46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1台
7,198 税込7,918
翌日出荷

1台
144,800 税込159,280
8日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

1台
10,680 税込11,748
8日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

1台
15,480 税込17,028
8日以内出荷

1台
629,800 税込692,780
翌日出荷

1台
439,800 税込483,780
翌日出荷

1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1台
126,800 税込139,480
8日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1台
194,800 税込214,280
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 8G 2SFP 124W Switch
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.49(7.69 lb) 容量スイッチング容量:128 Gbps ポート数24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W)最大248.7 接続方式ギガビット 外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 処理量95.23 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔76年
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:64W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)0.77(1.70 lb) 容量スイッチング容量:16 Gbps 外形寸法(mm)150.0(D)×177.0(W)×37.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8) 電源外部電源アダプター 処理量11.9 Mpps MTBF平均故障間隔131.1年 PoE対応64W Class 4 PoE
1台
23,980 税込26,378
欠品中

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)4.59(10.12 lb) 容量スイッチング容量:176 Gbps ポート数ギガビット銅線ポート:48 定格電力(W)最大465.6 外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U) 処理量130.95 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔57年
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb) 容量スイッチング容量:128 Gbps ポート数24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W)最大440.4 外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 処理量95.23 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔71年
1台
109,800 税込120,780
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで65 電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:124W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)2.09 容量スイッチング容量:32Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 消費電力(W)最大:147、アイドル時:5 電源外部電源アダプター 外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0~40(32~104°F) 処理量23.80Mpps 入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる) PoE対応124W Class 4 PoE
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
質量(kg)5.09 容量ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W)230VACで170 電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量最大45.1Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応139W
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング